Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT ‘Thin Tough Metal’ S 1022 EHM Säbelsägeblatt, 1 Stück. Für Säbelsägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 363 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartmetall
Bosch 2 608 900 363 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartmetall
Bosch 2 608 900 363 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartmetall
Bosch 2 608 900 363 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartmetall
Bosch 2 608 900 363 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartmetall
Bosch 2 608 900 363 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartmetall
Artikel-Nr.:
     4012-680495
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900363
EAN/GTIN:
     4059952534534
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 200mm metall bosch
Herausragende Lebensdauer in dünnem, zähem Metall! Extrafeine Zähne schneiden sehr dünnes Material problemlos. Das Schneiden von dünnem Blech und dünnwandigen Rohren ist eine schwierige Aufgabe. Mit einem guten Säbelsägeblatt ist dies allerdings möglich. Die wirklichen Probleme beginnen, wenn du Edelstahl schneiden musst. Dieser zähe, hochlegierte Stahl stellt Bau- oder Renovierungsarbeiter vor Schwierigkeiten und zerstört die Blätter häufig. Dank der Bosch Carbide Technology gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Das Bosch EXPERT ‘Thin Tough Metal’ Säbelsägeblatt eignet sich ideal für Metallarbeiter, Klempner, Installateure und Renovierer. Es erledigt nicht nur Arbeiten, die bisher so gut wie unmöglich waren, sondern bietet auch eine außergewöhnliche Lebensdauer. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Gesamtlänge:
200 mm
Zahnung:
1.4 mm
Inox-Bleche, von [mm]:
2
Inox-Bleche, bis [mm]:
4
Inox-Bleche [mm]:
2-4
Inox-Profile [mm]:
<150
GFK/Epoxy [mm]:
<150
Zahnteilung [mm]:
1.4
Zahnteilung [TPI]:
18
Gesamtlänge [mm]:
200
Gesamtlänge [Zoll]:
8
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
4
Max. Schnittleistung [mm]:
150
Einsatzbereiche:
Edelstahlbleche (2-4 mm), Edelstahlprofile (Durchmesser < 150 mm), glasfaser?/epoxidharzverstärkte Kunststoffe (< 150 mm). Reduziere die Hubzahl, arbeite ohne Pendelwirkung. Verwende Kühlmittel.
Progressiv:
nein
Typ:
S 1022 EHM
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S922EF Blatt in zähen Materialen
Kurzbeschreibung (klein):
Extrafeine Zähne schneiden sehr dünnes Material problemlos.
Material:
Edelstahlrohre
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,042 kg
Nettogewicht:
0,042 kg
Volumen:
0,065 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
152
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,07*
€ 13,22*
4 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 13,23*
2 Tage
152
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 13,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,69*
€ 14,09*
1 Tag
198
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,86*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 66,642*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 101,692*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 74,071*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 113,626*
Sonstiges
Bosch
06016C0001
ab € 198,898*
Sonstiges
Bosch
06016C0000
ab € 177,766*
Sonstiges
Bosch
06016A8108
ab € 219,815*
Sonstiges
Bosch
06016A8109
ab € 234,572*
Sonstiges
Bosch
06016A5001
ab € 128,619*
Sonstiges
Bosch
06016A5002
ab € 274,955*
Sonstiges
Bosch
06016A5004
ab € 114,964*
Sonstiges
Bosch
060164J007
ab € 157,958*
Sonstiges
Bosch
060164J00B
ab € 302,09*
Sonstiges
Bosch
060164J000
ab € 120,68*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 759,616*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.