Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2608690099
Bosch 2608690099
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140402996
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690099
EAN/GTIN:
     3165140402996
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Der Spatmeißel mit SDS max trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab. Der selbstnachschärfende Spatkorpus bewahrt während seiner Nutzungsdauer seine Stärke und ermöglichte daher gleichbleibend besseren Arbeitsfortschritt. Der Meißel ist bestimmt für Baustein und Beton zum Entfernen von Rohputz und Schmutzschichten. Auch kann er zum Entfernen von Betonresten von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden eingesetzt werden. Er eignet sich ebenso für Mauerdurchbrüche. Der selbstnachschärfende Spatmeißel mit SDS max hat eine 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spatmeißel
Gesamtlänge:
350 mm
Schneidenbreite:
105 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
350
Meißelschneide mm:
50
Schaft, Form:
SDS max
Vorteil HL (kurz):
Hohe Materialabtragsrate in Mauerwerk und Mörtel
Leistungsbeschreibung:
Hohe Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Selbstnachschärfender Spatkorpus bewahrt einheitliche Stärke und ermöglichte gleichbleibend besseren Arbeitsfortschritt
Spezifisches RTB3:
Selbstnachschärfend mit 30 % höherer Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel
Material:
Mörtel | Backstein
Produkttext, Zubehör, grau:
Spatmeißel, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate | Der Spatmeißel mit SDS max trägt in Mauerwerk und Mörtel viel Material ab.
SOL Date:
11.08.2005
Auslaufdatum:
31.08.2024
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,758 kg
Nettogewicht:
0,758 kg
Volumen:
1,406 dm3
Abmessung Länge:
370 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,94*
€ 116,28*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 96,82*
€ 116,31*
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,17*
€ 116,32*
3 Tage
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 101,55*
€ 121,07*
1 Tag
3
pro Packung
€ 5,50*
ab € 101,18*
€ 121,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,28*
€ 138,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,32*
€ 133,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,31*
€ 128,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,58*
€ 120,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,94*
€ 115,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 96,94* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.