Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-925480 Herst.-Nr.: 2608690099 EAN/GTIN: 3165140402996 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2608690099, Der Spatmeißel mit SDS max trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab. Der selbstnachschärfende Spatkorpus bewahrt während seiner Nutzungsdauer seine Stärke und ermöglichte dahergleichbleibend besseren Arbeitsfortschritt. Der Meißel ist bestimmt für Baustein und Beton zum Entfernen von Rohputz und Schmutzschichten. Auch kann er zum Entfernen von Betonresten von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden eingesetzt werden. Er eignet sich ebenso für Mauerdurchbrüche. Der selbstnachschärfende Spatmeißel mit SDS max hat eine 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 758 GRAMM | Gesamtlänge mm: | 350 | Leistungsbeschreibung: | Hohe Materialabtragsrate | Meißelschneide mm: | 50 | Schaft, Form: | SDS max | Volumen: | 1,406 dm3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, Fliesenmeißel SDS, Maschinen-Fliesenmeißel, Spatmeißel, Spatmeißel SDS, bosch fliesenmeißel sds-max, elektro-abbruchhammer bosch, elektro abbruchhammer, 2 608 690 099, SPATMEIßEL |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 93,83* | € 110,37* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 89,57* | € 110,90* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 97,67* | € 113,85* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 93,16* | € 114,44* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 100,98* | € 118,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 93,83* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|