Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Kreissägeblatt
>
Artikel
Kreissägeblatt Expert for Fibre Cement, 235 x 30 x 2,2 mm, 6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-2608644348
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608644348
EAN/GTIN:
3165140880985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 235x30
kreissägeblatt
Das Expert for Fibre Cement Kreissägeblatt ist sehr robust beim Schneiden von Faserzement. Es verfügt über PCD-Zähne (Polykristalliner Diamant), wodurch eine extrem hohe Lebensdauer sichergestellt wird. Die Leistung wird durch die Schutzbeschichtung ProteQtion gefördert. Sie verhindert Korrosion, ermöglicht zuverlässiges Schneiden und reduziert dabei Reibung. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Das Expert for Fibre Cement Kreissägeblatt verfügt über TCG-Zähne (Triple Chip Grind) für höchste Robustheit und eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
235 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.2 mm
Anzahl der Zähne:
6
Dicke Sägeblatt:
316 mm
Max. Drehzahl:
8100 1/min
Außendurchmesser mm:
235
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.2
Stammblattstärke (b2) mm:
1.6
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.2/1.6
Zähnezahl:
6
Zahnform:
TCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
8100
Schnittresultat:
2
NL/Durchmesser TKS:
2/7/42
Spanwinkel ° ?:
10
Freiwinkel ° ?:
10
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust in Faserzement
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
PCD-Zähne (Polykristalliner Diamant), wodurch eine große Lebensdauer bei Gebrauch sichergestellt wird
Spezifisches RTB1:
Die Schutzbeschichtung ProteQtion steigert die Leistung, verhindert Korrosion und reduziert Reibung
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
TCG-Zähne (Triple Chip Grind) für hohe Robustheit und lange Lebensdauer
Material:
Faserzementplatten
SOL Date:
01.10.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,776 kg
Nettogewicht:
0,512 kg
Volumen:
1,11 dm3
Abmessung Länge:
350 mm
Abmessung Breite:
317 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Kreissägeblätter
>
Kreissägeblätter Expert for Fibre Cement für Handkreissägen
Weitere Suchbegriffe:
bosch kreissägeblatt
,
Sägeblatt
,
Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Handkreissäge GKS 85 G
Bosch
060157A900
ab € 234,21*
Sonstiges
Handkreissäge GKS 85 G + FSN 1400
Bosch
0615990M92
ab € 309,03*
Sonstiges
Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX
Bosch
060157A901
ab € 256,58*
Sonstiges
Handkreissäge GKS 85, Professional
Bosch
060157A000
ab € 220,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen