Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 190 x 30 x 2,6 mm, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608644130 Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 190 x 30 x 2,6 mm, 6
Bosch 2608644130 Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 190 x 30 x 2,6 mm, 6
Bosch 2608644130 Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 190 x 30 x 2,6 mm, 6
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644130
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644130
EAN/GTIN:
     3165140796965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 190x30
kreissägeblatt
Das Expert for Laminated Panel Handkreissägeblatt ermöglicht glatte Oberflächen bei Schnitten in Laminatpaneelen. Die Kombination aus besonders hartem Carbide und der ATB-Form (Wechselzahn) hinterlässt glatte Oberflächen, die nur wenig bis gar kein Schleifen erfordern, während das Blatt die hohe Lebensdauer mit sich bringt, die ein Profi erwarten würde. Die Lebensdauer wird durch die Schutzbeschichtung des Blatts unterstützt, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Verwenden Sie dieses Sägeblatt bei Spanplatten, Paneelen und furniertem Laminat. Das Expert for Laminated Panel Handkreissägeblatt verfügt über eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn), wodurch saubere Schnitte in alle Arten an Holz und laminierten Paneelen ermöglicht werden.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.6 mm
Anzahl der Zähne:
60
Dicke Sägeblatt:
255 mm
Max. Drehzahl:
10000 1/min
Außendurchmesser mm:
190
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.6
Stammblattstärke (b2) mm:
1.6
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.6/1.6
Zähnezahl:
60
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
10000
Schnittresultat:
4
NL/Durchmesser TKS:
2/7/42
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Glatte Oberflächen bei Laminatpaneelen
Leistungsbeschreibung:
Glatte Oberfläche
(Version) Key RTB:
Kombination hartes Carbide/ATB-Zähne für glatte Oberflächen, die wenig/kein Schleifen erfordern, für hohe Lebensdauer
Spezifisches RTB1:
Lebensdauer verlängert durch Schutzbeschichtung, die Korrosion verhindert und Reibung reduziert
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
ATB-Zähne (Wechselzahn) für saubere Schnitte in alle Arten an Holz und laminierten Paneelen
Material:
Kunststoffbeschichtete Platten | Parkett
SOL Date:
01.09.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,52 kg
Nettogewicht:
0,347 kg
Volumen:
1,042 dm3
Abmessung Länge:
292 mm
Abmessung Breite:
255 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5000
ab € 245,03*
Sonstiges
Bosch
06016B5001
ab € 274,56*
Sonstiges
Bosch
0601623000
ab € 123,73*
Sonstiges
Bosch
0615990M93
ab € 295,23*
Sonstiges
Bosch
0601668900
ab € 212,36*
Sonstiges
Bosch
0601668901
ab € 234,21*
Sonstiges
Bosch
0603502002
ab € 89,27*
Sonstiges
Bosch
0603502000
ab € 110,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.