Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Speedline Wood 165 x 20/16 x 1,7 mm. Für Handkreissägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608642600 Kreissägeblatt 16,5 cm
Bosch ‎2608642600 Kreissägeblatt 16,5 cm
Bosch ‎2608642600 Kreissägeblatt 16,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608642600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642600
EAN/GTIN:
     3165140660259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 165x20
kreissägeblatt
Das Speedline Wood Kreissägeblatt macht schnelle Längs- und Querschnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust genug für schnelles Schneiden, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art. Speedline Wood Kreissägeblatt macht schnelle Längs- und Querschnitte in Holz aller Art
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
1.7 mm
Anzahl der Zähne:
12
Dicke Sägeblatt:
223 mm
Max. Drehzahl:
9000 1/min
Außendurchmesser mm:
165
Bohrung mm:
20
Bohrung mit Reduzierring mm:
16
Schnittbreite (b1) mm:
1.7
Stammblattstärke (b2) mm:
1.2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.7/1.2
Zähnezahl:
12
Zahnform:
ATB/FT
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
9000
Schnittresultat:
1
Spanwinkel ° ?:
15
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Schnell bei Längs- und Querschnitten in Holz aller Art
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Längs- und Querschnitte
(Version) Key RTB:
Hochqualitative präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne machen das Blatt robust für schnelles Schneiden
Spezifisches RTB1:
Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) stellt Genauigkeit sicher
Spezifisches RTB2:
Die Dehnungsschlitze verringern Schwingungen, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung.
Spezifisches RTB3:
Handkreissägen: Blatt mit ATB/FT-Zahngeometrie für schnelle Schnitte in Holz. Pendantblatt für Tischsägen, ATB-Zähne
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.07.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,312 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
0,563 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
225 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 165x20, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0615990M90
ab € 383,38*
Sonstiges
Bosch
06016A2101
ab € 177,54*
Sonstiges
Bosch
06016A2106
ab € 308,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.