Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Top Precision Best for Multi Material 165 x 20 x 1,8 mm, 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 642 387 Kreissägeblatt 16,5 cm
Bosch 2 608 642 387 Kreissägeblatt 16,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608642387
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642387
EAN/GTIN:
     3165140636889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 165x20
Das Best for Multi Material Kreissägeblatt bietet Industriequalität und ist ideal für höchst anspruchsvolle Anwendungen bei vielen Materialien. Die einzigartigen Extra Hard Microteq-Zähne aus Eigenproduktion mit hochgradig robustem Carbide-Korn ermöglichen hohe Leistung. Die Beschichtung Cleanteq erhöht die hohe Blattqualität zusätzlich. Sie reduziert das Anhaften von Rückständen wie etwa Harz und Klebstoff und sorgt so für besonders saubere Ergebnisse. Die Beschichtung hält das Blatt kühl, um es vor Korrosion zu schützen. Polyurethangefüllte Dämpfungsschlitze: Vibrationen und Geräuschentwicklung werden stark verringert sowie die Schnittpräzision und der Arbeitskomfort verbessert. Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz. Das Best for Multi Material Kreissägeblatt mit HLTCG-Zähnen (High-Low Triple Chip Ground) ist robust für Arbeiten mit abrasiven Materialien.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
true
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
1.8 mm
Anzahl der Zähne:
56
Dicke Sägeblatt:
207 mm
Max. Drehzahl:
11500 1/min
Außendurchmesser mm:
165
Bohrung mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
1.8
Stammblattstärke (b2) mm:
1.3
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.8/1.3
Zähnezahl:
56
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
11500
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Industrielle Qualität für höchst anspruchsvolle Anwendung bei vielen Materialien
Leistungsbeschreibung:
Anspruchsvolle Anwendungen
(Version) Key RTB:
Extra Hard MicroteQ-Zähne aus Eigenproduktion aus robusten Carbide-Korn sorgen für hohe Leistung.
Spezifisches RTB1:
Cleanteq reduziert die Anhaftung von Rückständen, um mit kühlem Blatt für saubere Ergebnisse ohne Korrosion zu sorgen
Spezifisches RTB2:
Stabilteq-Dämpfungsschlitze reduzieren Vibration und Lärm, um einfaches präzises Schneiden zu verbessern
Spezifisches RTB3:
HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Blatt robust für Arbeiten mit abrasiven Materialien.
Material:
Aluminium | Kunststoff | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Grobspanplatte | Nichteisenmetalle | Hartholz | Massivholz | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Aluminiumverbundplatte
SOL Date:
17.08.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,321 kg
Nettogewicht:
0,19 kg
Volumen:
0,544 dm3
Abmessung Länge:
239 mm
Abmessung Breite:
207 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0615990M90
ab € 378,13*
Sonstiges
Bosch
06016A2101
ab € 178,08*
Sonstiges
Bosch
06016A2106
ab € 308,23*
Sonstiges
Bosch
0615990M9D
ab € 473,65*
Sonstiges
Bosch
0601675001
ab € 415,28*
Sonstiges
Bosch
0601675000
ab € 393,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.