Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Multi Material, 254 x 30 x 3,2 mm, 96


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch ‎2608640451 Kreissägeblatt 25,4 cm
Bosch ‎2608640451 Kreissägeblatt 25,4 cm
Bosch ‎2608640451 Kreissägeblatt 25,4 cm
Bosch ‎2608640451 Kreissägeblatt 25,4 cm
Bosch ‎2608640451 Kreissägeblatt 25,4 cm
Bosch ‎2608640451 Kreissägeblatt 25,4 cm
Bosch ‎2608640451 Kreissägeblatt 25,4 cm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140317498
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640451
EAN/GTIN:
     3165140317498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehrungssägeblatt
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Das Multi Material Kreissägeblatt macht starke Schnitte in viele Materialien. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust genug für Schneiden verschiedener Materialien, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Korpus- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Vibration, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Entwicklung von Wärme. Dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz verwenden. Die HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Multi Material Kreissägeblatt robust genug für Arbeiten mit abrasiven Materialien.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
254 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
true
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
3.2 mm
Anzahl der Zähne:
96
Dicke Sägeblatt:
290 mm
Max. Drehzahl:
6000 1/min
Außendurchmesser mm:
254
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
3.2
Stammblattstärke (b2) mm:
2.5
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
3.2/2.5
Zähnezahl:
96
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
6000
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Starke Schnitte in viele Materialien
Leistungsbeschreibung:
Starke Schnitte
(Version) Key RTB:
Hochqualitative präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne machen das Blatt robust zum Schneiden verschiedener Materialien
Spezifisches RTB1:
Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) stellt Genauigkeit sicher
Spezifisches RTB2:
Die Dehnungsschlitze verringern Schwingungen, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung.
Spezifisches RTB3:
HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Blatt robust für Arbeiten mit abrasiven Materialien.
Material:
Aluminium | Kunststoff | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Grobspanplatte | Nichteisenmetalle | Hartholz | Massivholz | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Aluminiumverbundplatte
SOL Date:
11.08.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,08 kg
Nettogewicht:
1,08 kg
Volumen:
0,928 dm3
Abmessung Länge:
320 mm
Abmessung Breite:
290 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt 254x30, handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
10
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 38,39*
€ 47,11*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,94*
€ 47,12*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,84*
€ 47,37*
3 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,68*
€ 50,65*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 38,68*
€ 50,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640446
ab € 5,42*
Zubehör
Bosch
2608640516
ab € 36,03*
Zubehör
Bosch
2608640449
ab € 34,74*
Zubehör
Bosch
2608640450
ab € 36,23*
Zubehör
Bosch
2608640452
ab € 43,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.