Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring gerändelt aus Stahl 30 / 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Reduzierring gerändelt aus Stahl 30 / 20 mm
Produktbild zu Reduzierring gerändelt aus Stahl 30 / 20 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     979RE3020
EAN/GTIN:
     9002696293118
Reduzierring gerändelt aus Stahl 30 / 20 mm

Aus Stahl, gerändelt, zur Reduzierung von Kreissägeblatt-Bohrungen.

Weitere Informationen:
Außen ø:
30 mm
Innen ø:
20 mm
Ausführung:
gerändelt
Größe:
30/20 mm
Type:
979RE3020
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.