Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 301 BCP Precision for Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-921733
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633A37
EAN/GTIN:
     3165140264204
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608633A37, Das T 301 BCP Precision for Wood Stichsägeblatt macht präzise, saubere gerade Schnitte in Holz. Die erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht präzise, winkelhaltige Schnitte. Die präzisionsgeschliffenen Zähne des Blatts mit Kegelschliffkörper ermöglichen außerdem saubere Schnitte. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer feinen Zahnteilung (2,5 mm) und einer großen Länge (117 mm) ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von 3-65 mm zu schneiden., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
44 GRAMM
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
117
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
HM-bestückt:
nein
Leistungsbeschreibung:
Präzise, saubere Schnitte
Progressiv:
nein
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 301 BCP
Volumen:
0,032 dm3
Weichholz, Platten [mm]:
3-65
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Zahnteilung [mm]:
2.5
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, 2 608 633 A37, STICHSÄGEBLATT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,24*
€ 8,16*
4 Tage
6
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 6,06*
€ 8,61*
4 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 8,66*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,12*
€ 9,02*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608633A39
ab € 1,04*
Zubehör
Bosch
2608633A31
ab € 3,11*
Zubehör
Bosch
2608633A35
ab € 4,89*
Zubehör
Bosch
2608633A33
ab € 4,25*
Zubehör
Bosch
2608633A32
ab € 4,50*
Zubehör
Bosch
2608633A36
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.