Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT R782 Prisma Ceramic Fiberscheibe, X-LOCK, 115 mm, 22,23 mm, K 120, 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch EXPERT R782 PRISMA Schleifscheibe
Bosch EXPERT R782 PRISMA Schleifscheibe
Bosch EXPERT R782 PRISMA Schleifscheibe
Bosch EXPERT R782 PRISMA Schleifscheibe
Bosch EXPERT R782 PRISMA Schleifscheibe
Bosch EXPERT R782 PRISMA Schleifscheibe
Bosch EXPERT R782 PRISMA Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     260W-1588775
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608621807
EAN/GTIN:
     4059952538303
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Hochgeschwindigkeitsschleifen von Edelstahl! Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell. Das Abtragen der Schweißnäht von Edelstahlwerkstücken ist anstrengend und zeitaufwändig. Wenn der Prozess beschleunigt werden kann, lässt die Prisma Fiberscheibe professionelle Verwender wesentlich effizienter arbeiten. Und mit der EXPERT R782 Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du sehr viel schneller schleifen. Mit der Bosch EXPERT R782 X-LOCK Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du Edelstahl viel schneller schleifen als mit herkömmlichen Scheiben, ohne bei der Qualität Kompromisse machen zu müssen. Sie ermöglicht daher professionellen Winkelschleiferanwendern ein produktiveres Arbeiten. Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technologie.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Körnung:
120
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
true
Scheibendurchmesser:
115 mm
Anwendung:
schleifen
Form:
flach
Scheibendurchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
ja
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell. | Durch die kühlende Beschichtung kannst du schneller schleifen, ohne dass es zu Überhitzung kommt. | Das gewölbte Design sorgt dafür, dass die Scheibe für maximale Leistung flach bleibt.
Material:
Stahl | Edelstahlbleche
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,34 kg
Nettogewicht:
0,34 kg
Volumen:
0,731 dm3
Abmessung Länge:
245 mm
Abmessung Breite:
213 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
US
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
25
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,448*
€ 1,898*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,382*
€ 1,916*
5 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,56*
€ 2,04*
5 Tage
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,528*
€ 2,042*
2 Tage
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,718*
€ 2,218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,898*
€ 2,25862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,818*
€ 2,16342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,768*
€ 2,10392
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,448*
€ 1,72312
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033E5002
ab € 78,93*
Sonstiges
Bosch
06033E5004
ab € 129,24*
Sonstiges
Bosch
06033E5000
ab € 68,79*
Sonstiges
Bosch
06033E5001
ab € 72,41*
Sonstiges
Bosch
0601388203
ab € 58,07*
Sonstiges
Bosch
06033E2000
ab € 34,01*
Sonstiges
Bosch
06033E2001
ab € 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.