Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Trennscheibe Standard for Universal 125 x 22,23 x 2 x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 615 166 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 615 166 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     C4310-2608615166
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608615166
EAN/GTIN:
     3165140933834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Die X-LOCK Diamanttrennscheibe Standard for Universal ermöglicht zuverlässiges Schneiden in allgemeines Baumaterial. Ihre optimierte Diamantmatrix ermöglicht mit ihrem hohen Qualitätsstandard zuverlässige Ergebnisse. Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet diesen Standard durch kontinuierliches Bereitstellen beständiger Qualität. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Diamantscheibe:
true
Stärke:
10 mm
X-Lock Aufnahme:
true
Segmenthöhe:
10 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.0
Segmenthöhe mm:
10
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässiges Schneiden in allgemeines Baumaterial
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässiges Schneiden
(Version) Key RTB:
Optimierte Diamantmatrix in hohem Qualitätsstandard für solide Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet beständige Qualität
Spezifisches RTB3:
Das schlüssellose X-LOCK System für schnelle und bequeme Scheibenwechsel.
Material:
Beton | Stahlbeton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Harter Stein | Mauerwerk
Produkttext, ZB grau:
1-er Pack
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,14 kg
Volumen:
0,264 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 173,95*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 210,75*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 185,65*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 81,63*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 102,32*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 119,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.