Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra Clean Turbo 125x22,23x1,4x7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 615 132 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 615 132 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 615 132 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 615 132 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 615 132 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 615 132 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 615 132 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 615 132 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     C4310-2608615132
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608615132
EAN/GTIN:
     3165140933308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
X-LOCK Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra Clean Turbo für besonders saubere Schnitte in Porzellan. Mit dem Turborand lassen sich saubere Ergebnisse in Hartkeramik aller Art erzielen und die optimierte Diamantmatrix schneidet splitterfrei. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
true
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
7 mm
X-Lock Aufnahme:
true
Segmenthöhe:
7 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
1.4
Segmenthöhe mm:
7
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Saubere Schnitte in Porzellan
Leistungsbeschreibung:
Besonders saubere Schnitte in Porzellan
(Version) Key RTB:
Turborand für saubere Ergebnisse in Hartkeramik aller Art
Spezifisches RTB1:
Optimierte Diamantmatrix für splitterfreies Schneiden
Spezifisches RTB3:
Das schlüssellose X-LOCK System für schnelle und bequeme Scheibenwechsel.
Material:
Harte Fliesen | Weiche Fliesen | Harter Stein | Weichgestein | Dachfilz
SOL Date:
15.02.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.08.2019
Bruttogewicht:
0,13 kg
Nettogewicht:
0,129 kg
Volumen:
0,24 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 173,77*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 206,70*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 187,52*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 81,47*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 102,52*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 119,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.