Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-920908 Herst.-Nr.: 2608603239 EAN/GTIN: 3165140665711 |
| | |
|
| | |
| Die Diamanttrennscheibe Standard for Concrete ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Beton. Ihre optimierte Diamantmatrix ermöglicht mit ihrem hohen Qualitätsstandard zuverlässige Ergebnisse. Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet diesen Standard durch kontinuierliches Bereitstellen beständiger Qualität. Diese Scheibe ist zum Schneiden von Beton geeignet. Weitere Informationen: | | Durchmesser mm: | 115 | Bohrungsdurchmesser mm: | 22.23 | Schnittbreite mm: | 1.6 | Segmenthöhe mm: | 10 | X-LOCK: | nein | Vorteil HL (kurz): | Zuverlässige Schnitte in Beton | Leistungsbeschreibung: | Zuverlässige Schnitte in Beton | (Version) Key RTB: | Optimierte Diamantmatrix in hohem Qualitätsstandard für solide Ergebnisse | Spezifisches RTB1: | Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet konsistente Qualität | Material: | Beton | Stahlbeton | Betonblockstein | Produkttext, ZB grau: | 10er-Pack | SOL Date: | 01.07.2012 | Neuerscheinung: | nein | Anwendung: | trennen | Geeignet für Kunststoff: | false | Geeignet für Asphalt: | false | Geeignet für Backstein: | false | Geeignet für Beton: | true | Geeignet für Beton/Betonstein: | true | Geeignet für bewehrten Beton: | true | Geeignet für Gussrohre: | false | Geeignet für Hartgestein: | false | Geeignet für Kalksandstein: | false | Geeignet für Keramik: | false | Geeignet für Metall: | false | Geeignet für Naturstein: | false | Geeignet für Schamotte: | false | Geeignet für Waschbeton: | false | Geeignet für Dachziegel: | false | Diamantscheibe: | true | Topfscheibe: | false | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Geeignet für Nassbetrieb: | false | Stärke: | 10 mm | X-Lock Aufnahme: | false | Segmenthöhe: | 10 mm | Scheibendurchmesser: | 115 mm | Bruttogewicht: | 0,99 kg | Nettogewicht: | 0,99 kg | Volumen: | 0,45 dm3 | Abmessung Länge: | 125 mm | Abmessung Breite: | 120 mm | Abmessung Höhe: | 30 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 15 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 51,14* | € 63,53* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 51,48* | € 63,83* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 54,74* | € 67,52* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 53,44* | € 67,99* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,34* | € 72,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,114* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|