Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-920450 Herst.-Nr.: 2608603231 EAN/GTIN: 3165140665735 |
| | |
|
| | |
| Die Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Fliesen Der durchgängige Schneidrand ermöglicht bei Fliesen aller Art präzise Ergebnisse. Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard der Scheibe. Geeignet zum Schneiden von Keramik, Porzellan und Feinsteinzeug. Weitere Informationen: | | Durchmesser mm: | 115 | Bohrungsdurchmesser mm: | 22.23 | Schnittbreite mm: | 1.6 | Segmenthöhe mm: | 7 | X-LOCK: | nein | Vorteil HL (kurz): | Zuverlässiges Schneiden in Fliesen | Leistungsbeschreibung: | Zuverlässiges Schneiden in Fliesen | (Version) Key RTB: | Durchgängiger Schneiderand für präzise Ergebnisse bei Fliesen aller Art | Spezifisches RTB1: | Boschs Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard | Material: | Harte Fliesen | Weiche Fliesen | Harter Stein | Weichgestein | Dachfilz | Mauerwerk | Produkttext, ZB grau: | 10er-Pack | SOL Date: | 14.11.2016 | Neuerscheinung: | nein | Anwendung: | trennen | Geeignet für Kunststoff: | false | Geeignet für Asphalt: | false | Geeignet für Backstein: | false | Geeignet für Beton: | false | Geeignet für Beton/Betonstein: | false | Geeignet für bewehrten Beton: | false | Geeignet für Gussrohre: | false | Geeignet für Hartgestein: | false | Geeignet für Kalksandstein: | false | Geeignet für Keramik: | true | Geeignet für Metall: | false | Geeignet für Naturstein: | false | Geeignet für Schamotte: | false | Geeignet für Waschbeton: | false | Geeignet für Dachziegel: | false | Diamantscheibe: | true | Topfscheibe: | false | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Geeignet für Nassbetrieb: | false | Stärke: | 7 mm | X-Lock Aufnahme: | false | Segmenthöhe: | 7 mm | Scheibendurchmesser: | 115 mm | Bruttogewicht: | 1,08 kg | Nettogewicht: | 1,08 kg | Volumen: | 0,461 dm3 | Abmessung Länge: | 122 mm | Abmessung Breite: | 122 mm | Abmessung Höhe: | 31 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 15 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 40,90* | € 51,76* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 41,02* | € 51,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 42,06* | € 53,45* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 42,94* | € 54,20* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 43,21* | € 54,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,09* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|