Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker mit Sechskantschaft, 20,5, M 10, 41 mm, 1/4-Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608597503 Kegelsenker mit Sechskantschaft, 20,5, M 10, 41 mm, 1/4 Zoll
Bosch 2608597503 Kegelsenker mit Sechskantschaft, 20,5, M 10, 41 mm, 1/4 Zoll
Bosch 2608597503 Kegelsenker mit Sechskantschaft, 20,5, M 10, 41 mm, 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     C4310-2608597503
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597503
EAN/GTIN:
     3165140107181
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Der HSS-Kegelsenker mit Sechskantschaft ermöglicht eine glatte Senkung der Schrauben und entgratet die Löcher in weichem Material. Der geschliffene Kegelsenker aus HSS-Stahl ermöglicht beste Oberflächenqualität und Bündigkeit. Drei 90-Grad-Schneidekanten ermöglichen in hartem Material durchgehend ratterfreies Arbeiten und gratfreie Qualitätsergebnisse Ein Sechskantschaft mit hoher Kraftübertragung für bündiges Senken Er eignet sich für Nichteisenmetalle, Stahl und Gusseisen und besitzt einen Sechskantschaft für universelle Verwendung. Der HSS-Kegelsenker mit Sechskantschaft wird nach DIN 335 gefertigt. Die besten Ergebnisse lassen sich bei niedrigen Drehzahlen erzielen.
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Länge:
41 mm
Senkdurchmesser:
20.5 mm
Durchmesser mm:
20.5
Senkung:
M 10
Gesamtlänge mm:
41
Schaftdurchmesser Zoll:
1/4
Vorteil HL (kurz):
Glattes Senken in harten Materialien
Leistungsbeschreibung:
Glattes Senken
(Version) Key RTB:
Geschliffener HSS-Kegelsenker für beste Oberflächenqualität und Bündigkeit
Spezifisches RTB1:
Drei 90-Grad-Schneidekanten für ratterfreies Arbeiten und gratfreie Qualitätsergebnisse in hartem Material
Spezifisches RTB2:
Sechskantschaft für hohe Kraftübertragung und bündiges Senken
Spezifisches RTB3:
HSS-Kegelsenker mit Sechskantschaft, nach DIN 335 gefertigt, erzielt beste Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen
Material:
Stahl | Gusseisen
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,026 kg
Volumen:
0,15 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 139,11*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.