Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
Spiralbohrer ohne Norm
>
Artikel
Maschinenholzbohrer, M-Spitze 8 x 400 mm, d 8 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608597195
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608597195
EAN/GTIN:
3165140099615
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
bosch holzspiralbohrer
Der Maschinenholzbohrer bietet präzises Bohren in Weich- und Hartholz, insbesondere für tiefe Bohrungen. Seine fein geschliffene Bohrerspitze mit zwei Vorschneidern erzielt ausrissfreie Löcher in Holz. Die Zentrierspitze ermöglicht eine exakte Positionierung. Die besondere Spiralform verhindert Verklemmen und sorgt für eine rasche Spanabfuhr. Dieser Bohrer ist für Weich- und Hartholz geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
400 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
340 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
8.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
true
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
8.00
Arbeitslänge (L1) mm:
340
Gesamtlänge (L2) mm:
400
Schaftdurchmesser (d) mm:
8
Vorteil HL (kurz):
Präzisionsbohren in Holz
Leistungsbeschreibung:
Präzises Bohren
(Version) Key RTB:
Seine fein geschliffene Bohrerspitze mit zwei Vorschneidern erzielt ausrissfreie Löcher in Holz.
Spezifisches RTB1:
Die Zentrierspitze ermöglicht eine exakte Positionierung des Bohrlochs für präzise Ergebnisse.
Spezifisches RTB2:
Die besondere Spiralform verhindert Verklemmen und sorgt für eine rasche Spanabfuhr.
Material:
Weichholz | Hartholz
Produkttext, Zubehör, grau:
Gesamtlänge 400 mm
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,082 kg
Nettogewicht:
0,078 kg
Volumen:
0,174 dm3
Abmessung Länge:
460 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bohrer
>
Holzbohrer
>
Maschinenholzbohrer mit M-Spitze und 2 Vorschneidern, zylindrischer Schaft
Weitere Suchbegriffe:
holzspiralbohrer
,
holzspiralbohrer 8mm
,
Holzbohrer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenholzbohrer, M-Spitze 10 x 400 mm, d 10 mm
Bosch
2608597196
ab € 8,32*
Zubehör
Maschinenholzbohrer, M-Spitze 14 x 400 mm, d 10 mm
Bosch
2608597198
ab € 9,38*
Zubehör
Maschinenholzbohrer, M-Spitze 16 x 400 mm, d 10 mm
Bosch
2608597199
ab € 10,22*
Zubehör
Maschinenholzbohrer, M-Spitze 18 x 400 mm, d 10 mm
Bosch
2608597200
ab € 12,11*
Zubehör
Maschinenholzbohrer, M-Spitze 20 x 400 mm, d 10 mm
Bosch
2608597201
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen