Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Kegelsenker-Set, 6–8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Zubehör Werkzeug Senkbohrerbit 1, 3
Bosch Zubehör Werkzeug Senkbohrerbit 1, 3
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608596667
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596667
EAN/GTIN:
     3165140085700
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker-Satz ohne Norm
Modul Werkzeuge
Der HSS-Kegelsenker mit zylindrischem Schaft ermöglicht eine glatte Senkung der Schrauben und entgratet die Löcher in weichem Material. Der geschliffene Kegelsenker aus HSS-Stahl erzeugt selbst beim Arbeiten mit biegsamem Material Oberflächen bester Qualität. Fünf 90-Grad-Schneidekanten ermöglichen durchgehend ratterfreies Arbeiten und gratfreie Qualitätsergebnisse
Weitere Informationen:
Anzahl der Senkbohrer:
3
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Gesamtlänge mm:
50
Schaftdurchmesser mm:
6 | 8
Durchmesser mm:
8 | 10 | 12
Vorteil HL (kurz):
Glattes Senken in weiches Material
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Weichholz | Hartholz | Kunststoff | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe
Produkttext, ZB grau:
3tlg. Kegelsenker-Set | 1 Schneide 90°, Ø 8-10-12 mm | <b>Geeignet für</b> Holz, Kunststoff, Buntmetalle
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,058 kg
Volumen:
0,097 dm3
Abmessung Länge:
124 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,14*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,17*
€ 7,22*
10 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 7,26*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 7,29*
5 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,30*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,28* pro Satz)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.