Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer mit 1/4-Zoll Sechskantschaft, 6 x 63 x 106 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 595 522 Bohrer
Bosch 2 608 595 522 Bohrer
Bosch 2 608 595 522 Bohrer
Bosch 2 608 595 522 Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608595522
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608595522
EAN/GTIN:
     3165140395472
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Der HSS Holzspiralbohrer erzielt präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs- und Sacklochbohrungen verwendet werden. Dieser Bohrer mit Zentrierspitze ermöglicht eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Seine beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für hartes und weiches Holz geeignet, ebenso wie für laminierte Platten und MDF-Platten. Dieser aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) hergestellte Holzspiralbohrer ist aus dem Vollen gefertigt. Sein Sechskant-Schaftsystem gestattet einen schnellen und werkzeuglosen Bohrerwechsel.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
106 mm
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Schneidenlänge:
63 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
6.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Spiralbohrer:
true
Schneidstoff:
HSS
Geeignet für Keramik:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
6.00
Arbeitslänge (L1) mm:
63
Gesamtlänge (L2) mm:
106
Vorteil HL (kurz):
Präzisionsbohren in Holz
Leistungsbeschreibung:
Präzises Bohren
(Version) Key RTB:
Zentrierspitze für eine exakte Positionierung
Spezifisches RTB1:
Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden.
Spezifisches RTB2:
2 Nuten verhindern, dass Bohrgut das Loch verstopft - einfacher Abtransport von Material für präzise Ergebnisse
Spezifisches RTB3:
Aus dem Vollen geschliffen (HSS), Sechskant-Schaftsystem für schnellen und werkzeuglosen Bohrerwechsel
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte
SOL Date:
30.09.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,023 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,061 dm3
Abmessung Länge:
181 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.