Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-TiN-Stufenbohrerset, 3-tlg., 4-12/4-20/6-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608587432 Stufenbohrer HSS-TiN-Set, 3-teilig, 4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 - 3
Bosch 2608587432 Stufenbohrer HSS-TiN-Set, 3-teilig, 4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 - 3
Bosch 2608587432 Stufenbohrer HSS-TiN-Set, 3-teilig, 4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 - 3
Bosch 2608587432 Stufenbohrer HSS-TiN-Set, 3-teilig, 4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 - 3
Artikel-Nr.:
     260W-923111
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587432
EAN/GTIN:
     3165140630269
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Der HSS-TiN-Stufenbohrer bohrt glatt und gratfrei Löcher mit verschiedenen Durchmessern. Er ist ideal zum Bohren und Vergrößern von Löchern geeignet. Ankörnen ist nicht erforderlich, da die Bohrspitze mit Kreuzanschliff das Anbohren erleichtert. Die CNC-gefräste Spiralnut führt Späne optimal ab und ermöglicht gleichmäßiges Bohren. Axialer und radialer Reliefschliff ermöglichen höchste Scheideleistung und absolute glatte Ergebnisse. Der Stufenbohrer ist geeignet für dünnes Material aus Nichteisenmetall, rostfreiem Stahl und Kunststoff sowie Stahlblech und Kunststofftafeln. Er besitzt einen 3-Flächen-Schaft. Der Bohrer ist aus HSS-Stahl gefertigt und mit TiN (Titan-Nitrid) beschichtet. Die Lebensdauer bei Verwendung von Kühlmittel ist außergewöhnlich hoch. Die gut erkennbaren und dauerhaften Durchmessermarkierungen in beiden Spiralnuten sind gelasert. Auch verhindert der 3-Flächen-Schaft Durchrutschen im Spannfutter und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Schneidstoff:
HSS
Durchmesser:
6 mm | 10 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Ausführung:
HSS-TiN
Stufendurchmesser (Bereich) mm:
4-12 | 4-20 | 6-30
Schaftdurchmesser mm:
6.0 | 8.0 | 10.0
Stufenhöhe mm:
4
Gesamtlänge mm:
66.5 | 70.5 | 93.5
Vorteil HL (kurz):
Glattes Bohren von Löchern mit verschiedenen Durchmessern mit einem Bohrer
Leistungsbeschreibung:
Bohrt mehrere Durchmesser
(Version) Key RTB:
Ankörnen ist nicht erforderlich, da die Bohrspitze mit Kreuzanschliff den Bohrbeginn erleichtert
Spezifisches RTB1:
CNC-gefräste Spiralnut entfernt optimal Spangut und ermöglicht vibrationsarmes und somit gleichmäßiges Bohren
Spezifisches RTB2:
Axialer und radialer Reliefschliff für höchste Scheideleistung und absolut glatte Ergebnisse
Spezifisches RTB3:
TiN-Beschichtung für extrem lange Lebensdauer, lasermarkierte Bohrdurchmesser. 3-Flächen-Schaft für hohe Kraftübertragung.
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, ZB grau:
3tlg. Stufenbohrer-Set | Durchmesser 4-12 mm (9 Stufen), 4-20 mm (9 Stufen), 6-30 mm (13 Stufen)
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,387 kg
Nettogewicht:
0,387 kg
Volumen:
0,58 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,85*
€ 104,85*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,01*
€ 120,10*
60 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 97,95*
€ 120,13*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 98,36*
€ 120,69*
4 Tage
18
pro Stück
€ 5,50*
ab € 100,08*
€ 122,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.