Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer HSS-TiN-Set, 3-teilig, 4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 - 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufenbohrer HSS-TiN-Set, 3-teilig, 4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 - 30 mm
Stufenbohrer HSS-TiN-Set, 3-teilig, 4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 - 30 mm
Stufenbohrer HSS-TiN-Set, 3-teilig, 4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 - 30 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140630269
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587432
EAN/GTIN:
     3165140630269
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Stufenbohrer HSS-TiN-Set. 3-Flächen-Schaft, 3-teilig, Stufenhöhe: 4 / 4 / 4 mm, Schaftdurchmesser: 6 / 8 / 10 mm, Gesamtlänge: 66,5 / 70,5 / 93,5 mm, Stufendurchmesser (Bereich): 4 - 12 / 4 - 20 / 6 - 30 mm. Geeignet für nahezu alle dünnen Materialien wie z. B. Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff oder rostfreien Stahl. Ohne Vorbohren, gratfrei in dünne Bleche. Zum Entgraten. Für runde Löcher. Bohren von mehreren Durchmessern mit einem Bohrer. Aufbohren von bestehenden Löchern. Spiralnut für längere Lebensdauer. Weniger Vibrationen und schnelleren Bohrfortschritt. Durchmessermarkierung in beiden Spiralen. 3-Flächen-Schaft gegen Durchrutschen im Bohrfutter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS-TiN
Nettogewicht:
0.387 kg
Bruttogewicht:
0.370 kg
SOL Date:
01.04.2012
Volumen:
0.000580 dm³
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
4-12, 4-20, 6-30 mm
Schaftdurchmesser mm:
6.0 | 8.0 | 10.0
Gesamtlänge mm:
66.5 | 70.5 | 93.5
Stufendurchmesser Bereich mm:
4-12 | 4-20 | 6-30
Stufenhöhe mm:
4
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugsatz bosch, modul werkzeuge, Bohren, Metallbohrer, Stufenbohrer mit Spiralnut, Stufenbohrer-Sets, 3-Flächen-Schaft, 3tlg. Stufenbohrer HSS-TiN-Set
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,85*
€ 104,85*
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,01*
€ 120,10*
60 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 97,95*
€ 120,13*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 98,36*
€ 120,69*
4 Tage
18
pro Stück
€ 5,50*
ab € 100,08*
€ 122,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.