Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Stainless Steel HSS-Co Spiralbohrer, 1 x 12 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140521079
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585872
EAN/GTIN:
     3165140521079
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Herausragende Lebensdauer in Edelstahl! Hochgeschwindigkeitsstahl mit zusätzlichem Kobaltmaterial für langanhaltende Leistung Suchst du nach Bohrern, mit denen du saubere Schnitte in Edelstahl machen kannst? Bohrer, die schnell arbeiten, präzise Ergebnisse liefern und nicht schnell verschleißen? PRO Stainless Steel HSS-Co Spiralbohrer sind stabil und wandern nicht, sodass saubere und präzise Löcher bohren kannst – immer und immer wieder. PRO Stainless Steel HSS-Co Bohrer sind eine gute Wahl für Bauarbeiter und Installateure, die langlebige Bohrer zum Bohren in Edelstahl und anderen Metallen benötigen. Sie wurden aus hochwertigem, mit Kobalt verstärktem Schnellarbeitsstahl (HSS-Co) hergestellt und geschliffen, um eine hohe Verschleiß- und Hitzebeständigkeit zu gewährleisten. Sie verfügen über eine Zentrierspitze, damit du die Löcher genau dort angesetzt werden kannst, wo sie sein sollen. Dadurch kannst du schneller arbeiten und lange Zeit von der Leistung des Bohrers profitieren.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
1.00
Arbeitslänge mm:
12
Gesamtlänge mm:
34
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Bohren in Edelstahl
Kurzbeschreibung (klein):
Hochgeschwindigkeitsstahl mit zusätzlichem Kobaltmaterial für langanhaltende Leistung
Material:
Stahl | Edelstahl | Nichteisenmetalle | Rohre und Profile aus Metall | Stahlbleche | Gusseisen | Hartholz | Kunststoff
Produkttext, Zubehör, grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
34 mm
Schaftdurchmesser:
1.00 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Schneidenlänge:
12 mm
Geeignet für Edelstahl:
true
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
1.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Spiralbohrer:
true
Schneidstoff:
HSS
Geeignet für Keramik:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
0,012 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,04 dm3
Abmessung Länge:
93 mm
Abmessung Breite:
27 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,545*
€ 0,755*
8 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,547*
€ 0,757*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,76*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,594*
€ 0,814*
6 Tage
750
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,587*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
216640
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.