Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,9 x 33 x 61 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608585480 Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,9 x 33 x 61 mm, 10er-Pack
Bosch 2608585480 Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,9 x 33 x 61 mm, 10er-Pack
Bosch 2608585480 Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,9 x 33 x 61 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     260W-920565
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585480
EAN/GTIN:
     3165140474856
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
61 mm
Schaftdurchmesser:
2.90 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Schneidenlänge:
33 mm
Geeignet für Edelstahl:
true
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
2.9 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Spiralbohrer:
true
Schneidstoff:
HSS
Geeignet für Keramik:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
2.90
Arbeitslänge (L1) mm:
33
Gesamtlänge (L2) mm:
61
Vorteil HL (kurz):
Bohren mit hoher Präzision
Leistungsbeschreibung:
Maximale Präzision
(Version) Key RTB:
Selbstzentrierende Bohrspitze, Kreuzanschliff, Spitzenwinkel 135 Grad, aktiver Bohransatz perfektes Zentrieren
Spezifisches RTB1:
Präzisionsgeschliffener Bohrer aus HSS-Stahl für schnelles Arbeiten
Spezifisches RTB2:
Bis zu 10 mm Durchmesser kein Ankörnen oder Vorbohren erforderlich
Spezifisches RTB3:
Nach DIN 338 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche
Produkttext, Zubehör, grau:
10er-Pack
SOL Date:
07.07.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,03 kg
Volumen:
0,036 dm3
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
25 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,336*
€ 0,496*
3 Tage
nicht lagernd
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4008*
€ 0,5115*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,396*
€ 0,586*
4 Tage
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3993*
€ 0,5893*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,413*
€ 0,613*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.