Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS PointTeQ Sechskantbohrer 8,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608577534
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577534
EAN/GTIN:
     6949509231499
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ mit Sechskantschaft liefert schnelle Ergebnisse beim Bohren in Metall. Der für Hochgeschwindigkeitsbohrungen entwickelte Bohrer erzeugt minimale Wärme und macht den Bohrer verschleißfest. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze sorgt für kontinuierliche Schärfe und hohe Langlebigkeit. Die selbstzentrierende Spitze verhindert Wandern und ermöglicht schnelles und einfaches Anbohren. Die mit Schwarzoxid beschichtete Bohrspirale ermöglicht ein schnelles Abtragen der Späne. Für eine noch höhere Zuverlässigkeit bietet der Sechskantschaft des Bohrers Stabilität und eine feste Verbindung zwischen Bohrer und Futter. Der Körper des Bohrers wird gestärkt und es besteht ein niedrigeres Bruchrisiko für Bohrer mit einem Durchmesser von weniger als 6 mm. Die Bohrspitze des HSS-Spiralbohrers PointTeQ mit Kreuzanschliff ermöglicht perfektes Zentrieren. Bohrer, Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit 135°-Design, gemäß DIN 338 hergestellt.
Weitere Informationen:
Durchmesser Bohrer:
8.50 mm
Schneidenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Gusseisen:
true
Geeignet für Glas:
false
Doppelseitiger Bohrer:
false
Spiralbohrer:
true
Schneidstoff:
HSS
Geeignet für Keramik:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
8.50
Arbeitslänge (L1) mm:
75
Gesamtlänge (L2) mm:
117
Vorteil HL (kurz):
Schnelles Bohren in Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnelles Bohren in Metall
(Version) Key RTB:
Hochgeschwindigkeits-Bohrraten verringern die Wärmeentwicklung und machen den Bohrer verschleißfest. Die PointTeQ-Spitze sorgt für kontinuierliche Schärfe und Langlebigkeit
Spezifisches RTB1:
Die selbstzentrierende Spitze verhindert Wandern und ermöglicht schnelles Anbohren. Die mit Schwarzoxid beschichtete Bohrspirale ermöglicht ein schnelles Abtragen der Späne
Spezifisches RTB2:
Der Sechskantschaft sorgt für eine feste Verbindung zwischen Spitze und Bohrkörper. Der Körper des Bohrers wird gestärkt und es besteht ein niedrigeres Bruchrisiko
Spezifisches RTB3:
Bohrspitze mit Kreuzanschliff für perfektes Zentrieren, Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit 135°-Design, DIN 338
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,033 kg
Nettogewicht:
0,006 kg
Volumen:
0,066 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.