Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS PointTeQ Sechskantbohrer 4,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608577524
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577524
EAN/GTIN:
     6949509231390
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ mit Sechskantschaft liefert schnelle Ergebnisse beim Bohren in Metall. Der für Hochgeschwindigkeitsbohrungen entwickelte Bohrer erzeugt minimale Wärme und macht den Bohrer verschleißfest. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze sorgt für kontinuierliche Schärfe und hohe Langlebigkeit. Die selbstzentrierende Spitze verhindert Wandern und ermöglicht schnelles und einfaches Anbohren. Die mit Schwarzoxid beschichtete Bohrspirale ermöglicht ein schnelles Abtragen der Späne. Für eine noch höhere Zuverlässigkeit bietet der Sechskantschaft des Bohrers Stabilität und eine feste Verbindung zwischen Bohrer und Futter. Der Körper des Bohrers wird gestärkt und es besteht ein niedrigeres Bruchrisiko für Bohrer mit einem Durchmesser von weniger als 6 mm. Die Bohrspitze des HSS-Spiralbohrers PointTeQ mit Kreuzanschliff ermöglicht perfektes Zentrieren. Bohrer, Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit 135°-Design, gemäß DIN 338 hergestellt.
Weitere Informationen:
Durchmesser Bohrer:
4.20 mm
Schneidenlänge:
43 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Gusseisen:
true
Geeignet für Glas:
false
Doppelseitiger Bohrer:
false
Spiralbohrer:
true
Schneidstoff:
HSS
Geeignet für Keramik:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
4.20
Arbeitslänge (L1) mm:
43
Gesamtlänge (L2) mm:
83
Vorteil HL (kurz):
Schnelles Bohren in Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnelles Bohren in Metall
(Version) Key RTB:
Hochgeschwindigkeits-Bohrraten verringern die Wärmeentwicklung und machen den Bohrer verschleißfest. Die PointTeQ-Spitze sorgt für kontinuierliche Schärfe und Langlebigkeit
Spezifisches RTB1:
Die selbstzentrierende Spitze verhindert Wandern und ermöglicht schnelles Anbohren. Die mit Schwarzoxid beschichtete Bohrspirale ermöglicht ein schnelles Abtragen der Späne
Spezifisches RTB2:
Der Sechskantschaft sorgt für eine feste Verbindung zwischen Spitze und Bohrkörper. Der Körper des Bohrers wird gestärkt und es besteht ein niedrigeres Bruchrisiko
Spezifisches RTB3:
Bohrspitze mit Kreuzanschliff für perfektes Zentrieren, Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit 135°-Design, DIN 338
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,013 kg
Nettogewicht:
0,012 kg
Volumen:
0,025 dm3
Abmessung Länge:
146 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
4,2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
135
55
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,37*
5 Tage
128
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,37*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,38*
3 Tage
135
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,45*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,03*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 65 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 195 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 75,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.