Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer-Set PointTeQ, 6-tlg., 2–8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     260W-927217
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577346
EAN/GTIN:
     3165140917643
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren wird möglich, da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate fällt weniger Wärme und Verschleiß an. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand. Dieser Bohrer eignet sich zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöchern in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle, Gussstahl, Gusseisen und Kunststoff. Das Bruchrisiko ist insbesondere bei Bohrern mit einem Durchmesser unter 6 mm gering, da der Schaft hochelastisch ist. Die mit Schwarzoxid beschichtete Nut ermöglicht eine schnelle Entfernung der Späne. Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ entspricht DIN 338. Der Bohrertyp ist N (kleiner Seitenspanwinkel) mit einem Spitzenwinkel von 135 Grad.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
6
Schneidstoff:
HSS
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Durchmesser:
2 mm | 8 mm
Durchmesser mm:
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0
Arbeitslänge mm:
24 | 33 | 43 | 52 | 57 | 75
Gesamtlänge mm:
49 | 61 | 75 | 86 | 93 | 117
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelles Bohren in Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnelles Bohren in Metall
(Version) Key RTB:
Selbstzentrierende Spitze verhindert Wandern, wodurch schnelles und einfaches Anbohren möglich ist
Spezifisches RTB1:
Erhöhte Bohrrate erzeugt weniger Hitze und Verschleiß
Spezifisches RTB2:
PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand
Spezifisches RTB3:
Niedriges Bruchrisiko wegen hochelastischem Körper, mit Schwarzoxid beschichtete Nut, DIN 338, Typ N, 135-Grad-Spitze
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
6-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ
SOL Date:
01.09.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Bruttogewicht:
0,104 kg
Nettogewicht:
0,1 kg
Volumen:
0,16 dm3
Abmessung Länge:
168 mm
Abmessung Breite:
56 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,22*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,07*
€ 4,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 4,45*
4 Tage
200
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,43*
€ 4,69*
4 Tage
200
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.