Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-tlg. Impact Control HSS-Bohrer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608577146
Bosch ‎2608577146
Bosch ‎2608577146
Bosch ‎2608577146
Bosch ‎2608577146
Bosch ‎2608577146
Bosch ‎2608577146
Bosch ‎2608577146
Bosch ‎2608577146
Bosch ‎2608577146
Bosch ‎2608577146
Artikel-Nr.:
     C4310-2608577146
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577146
EAN/GTIN:
     3165140881760
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der HSS-Spiralbohrer Impact Control ermöglicht besonders mit Schlagbohrern beste Bohrarbeiten in Metall. Der extrem widerstandsfähige Körper ist sehr robust. Der Spiralbohrer ist aus massivem Metall präzisionsgefräst und geschliffen, die Spiralnut ist oxidbeschichtet. Die Oberflächeneigenschaften ermöglichen glattes Bohren bei geringerem Verschleiß. Er eignet sich für legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Nichteisenmetalle, Metallblech und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
8
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
Kunststoffbox
Schneidstoff:
HSS
Durchmesser:
2 mm | 10 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser mm:
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0
Gesamtlänge mm:
60 | 72 | 83 | 91 | 98 | 109 | 117 | 133
Abmessung(en) Set, Länge mm:
41.0
Abmessung(en) Set, Breite mm:
110.0
Abmessung(en) Set, Höhe mm:
200
Abmessung(en) Set mm:
41.0 x 110.0 x 200
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust für Schlagschrauber
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
Extrem widerstandsfähiger und sehr robuster Körper
Spezifisches RTB1:
Speziell aus hartem Metall präzisionsgefräst/-geschliffen, Spiralnut mit Oxidbesatz. Glattes Bohren, weniger Verschleiß.
Spezifisches RTB2:
Nach DIN 338 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8
Spezifisches RTB3:
Bohrspitzen-Kreuzanschliff für aktiven Bohransatz/perfektes Zentrieren, Sechskantschaft, 1/4-Zoll, universeller Einsatz
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
8-tlg. Set
SOL Date:
01.10.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,325 kg
Nettogewicht:
0,325 kg
Volumen:
0,902 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
41 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.