Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft 7,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608577060
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577060
EAN/GTIN:
     3165140858885
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
Der HSS-Spiralbohrer Impact Control ermöglicht besonders mit Schlagbohrern beste Bohrarbeiten in Metall. Der extrem widerstandsfähige Körper ist sehr robust. Der Spiralbohrer ist aus massivem Metall präzisionsgefräst und geschliffen, die Spiralnut ist oxidbeschichtet. Die Oberflächeneigenschaften ermöglichen glattes Bohren bei geringerem Verschleiß. Er eignet sich für legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Nichteisenmetalle, Metallblech und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
109 mm
Schaftdurchmesser:
6.35 mm
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Schneidenlänge:
69 mm
Geeignet für Edelstahl:
true
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
7.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Spiralbohrer:
true
Schneidstoff:
HSS
Geeignet für Keramik:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
7.00
Arbeitslänge (L1) mm:
69
Gesamtlänge (L2) mm:
109
Schaftdurchmesser (d) mm:
6.35
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust für Schlagschrauber
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
Extrem widerstandsfähiger und sehr robuster Körper
Spezifisches RTB1:
Speziell aus hartem Metall präzisionsgefräst/-geschliffen, Spiralnut mit Oxidbesatz. Glattes Bohren, weniger Verschleiß.
Spezifisches RTB2:
Nach DIN 338 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8
Spezifisches RTB3:
Bohrspitzen-Kreuzanschliff für aktiven Bohransatz/perfektes Zentrieren, Sechskantschaft, 1/4-Zoll, universeller Einsatz
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.10.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,025 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,059 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.