Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Set, 7-tlg., 13–24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608551029
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608551029
EAN/GTIN:
     3165140631556
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Die Impact Control-Aufnahme ist ausgesprochen robust für das Schrauben von Sechskantschrauben mit Schlagschraubern und Steckschlüsseln ausgelegt. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen der Aufnahme höchste Haltbarkeit für Bestleistungen. Dieses Produkt ist für schwere Schraubaufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten bestimmt.
Weitere Informationen:
Aufnahmeschaft Zoll:
1/2
Schlüsselweite mm:
13 | 17 | 19 | 21 | 24
Länge mm:
39
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
7tlg. Steckschlüsseleinsätze-Set
SOL Date:
15.07.2011
Neuerscheinung:
nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
7
Bruttogewicht:
0,95 kg
Nettogewicht:
0,95 kg
Volumen:
1,064 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
1
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,38*
€ 26,05*
90 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,40*
€ 26,07*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 20,75*
€ 27,61*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,77*
€ 27,71*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,19*
€ 28,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 19,38* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H1071
ab € 83,41*
Sonstiges
Bosch
06019H1009
ab € 99,26*
Sonstiges
Bosch
06019H1008
ab € 145,37*
Sonstiges
Bosch
06019A6901
ab € 89,07*
Sonstiges
Bosch
06019A6906
ab € 101,26*
Sonstiges
Bosch
06019A6977
ab € 168,55*
Sonstiges
Bosch
06019E0002
ab € 106,18*
Sonstiges
Bosch
06019E0003
ab € 118,16*
Sonstiges
Bosch
06019E0005
ab € 178,08*
Sonstiges
Bosch
06019J2105
ab € 116,12*
Sonstiges
Bosch
06019J2106
ab € 131,47*
Sonstiges
Bosch
06019J2107
ab € 259,13*
Sonstiges
Bosch
06019E0101
ab € 106,08*
Sonstiges
Bosch
06019E0103
ab € 177,99*
Sonstiges
Bosch
06019E0102
ab € 118,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.