Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassfilterbeutel. Für Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 432 039 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
Bosch 2 607 432 039 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607432039
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607432039
EAN/GTIN:
     3165140713627
Suchbegriffe:
Nassfilterbeutel
Nasstrockensaugerfilterbeutel
Filtersäcke
Sackfilter
Er ist für das Trocken- und Nasssaugen von Staub der Klassen L und M, wie zum Beispiel Betonsägestaub und Schlamm, geeignet. Beim Verwenden von Nassfilterbeuteln die automatische Filterreinigung (AFC) ausgeschalten, um den Beutel nicht zu beschädigen. Passend zu: GAS 35 L AFC. GAS 35 L SFC+. GAS 35 M AFC. GAS 55 M AFC Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Staubsaugerbeutel
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Vorteil HL (kurz):
Filterbeutel
Spezifisches RTB2:
Besser für Nasssaugen geeignet als Vliesfilterbeutel
Spezifisches RTB3:
Extrem reißfester Nassfilterbeutel aus einer Mischung von Papier und Kunstfaser.
Produkttext, ZB grau:
Nassfilterbeutel
SOL Date:
01.04.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,56 kg
Nettogewicht:
0,449 kg
Volumen:
4,68 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CZ
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 53,38*
€ 67,13*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 54,44*
€ 68,49*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 54,47*
€ 68,53*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 53,75*
€ 71,15*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 53,18*
€ 71,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C3200
ab € 449,89*
Sonstiges
Bosch
06019C3000
ab € 396,93*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 498,39*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 676,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.