Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku NiMH 14,4 Volt, 1,5 Ah, O-Akkupack, LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 335 850 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 2 607 335 850 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     C4310-2607335850
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607335850
EAN/GTIN:
     3165140892988
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Das O-Akkupack (NiMH) ermöglicht eine Lagerung von bis zu 6 Monaten ohne Aufladen. NiMH-Akkus (Nickel-Metallhydrid) haben eine niedrige Selbstentladerate. Nach 30 Tagen Inaktivität hat dieses Akkupack noch 75 % der Nennkapazität. Der Akku kann zudem als Alternative für NiCd-Akkus (Nickel-Cadmium) der gleichen Spannungsklasse mit O-Akkufach verwendet werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
14.4 V
Ausführung:
NiMh
Gewicht:
734 g
Kapazität:
1.5 Ah
Anwendung:
LD
Akkukapazität Ah:
1.5
Zellentechnologie:
NiMH
Vorteil HL (kurz):
Bis zu 6 Monate Lagerung ohne Aufladen
Leistungsbeschreibung:
6 Monate Lagerung
(Version) Key RTB:
Dank niedriger Selbstentladungsrate nach 30 Tagen Inaktivität noch 75 % der Nennkapazität
Spezifisches RTB1:
Einsatz als Alternative zu 9.6 V NiCd-Akkus mit O-Akkufach möglich
Spezifisches RTB3:
Geeignet für NiCd- und NiMH-Geräte derselben Voltklasse aus dem Handwerker-Programm von Bosch
Produkttext, ZB grau:
14.4-V-O-Akkupack
SOL Date:
15.12.2016
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.06.2017
Bruttogewicht:
0,722 kg
Nettogewicht:
0,693 kg
Volumen:
1,318 dm3
Abmessung Länge:
141 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
85 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
17
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.