Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 14.4 V-O, Standard Duty (SD), 2.6 Ah, NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607335686
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607335686
EAN/GTIN:
     3165140334679
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Das O-Akkupack (NiMH) ermöglicht eine Lagerung von bis zu 6 Monaten ohne Aufladen. NiMH-Akkus (Nickel-Metallhydrid) haben eine niedrige Selbstentladerate. Nach 30 Tagen Inaktivität hat dieses Akkupack noch 75 % der Nennkapazität. Der Akku kann zudem als Alternative für NiCd-Akkus (Nickel-Cadmium) der gleichen Spannungsklasse mit O-Akkufach verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anwendung:
SD
Akkukapazität Ah:
2.6
Zellentechnologie:
NiMH
Vorteil HL (kurz):
Bis zu 6 Monate Lagerung ohne Aufladen
Leistungsbeschreibung:
6 Monate Lagerung
(Version) Key RTB:
Dank niedriger Selbstentladungsrate nach 30 Tagen Inaktivität noch 75 % der Nennkapazität
Spezifisches RTB1:
Einsatz als Alternative zu 9.6 V NiCd-Akkus mit O-Akkufach möglich
Spezifisches RTB3:
Geeignet für NiCd- und NiMH-Geräte derselben Voltklasse aus dem Handwerker-Programm von Bosch
Produkttext, ZB grau:
14.4 V-O-Akkupack | Akku nur passend für Nickel-Cadmium (NiCd) / Nickel-Metallhybrid (NiMH)-Geräte aus dem Handwerker-Programm derselben Voltklasse
SOL Date:
26.04.2004
Neuerscheinung:
nein
Nennspannung:
14.4 V
Ausführung:
NiMh
Gewicht:
855 g
Kapazität:
2.6 Ah
Bruttogewicht:
0,868 kg
Nettogewicht:
0,85 kg
Volumen:
1,309 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
85 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
17
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.