Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellladegerät AL 2450 DV, NiCd / NiMH, 5 A, 230 V, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 225 028 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 2 607 225 028 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     C4310-2607225028
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607225028
EAN/GTIN:
     3165140357050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
Das Multivolt-Schnellladegerät ermöglicht schnelles Aufladen. Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku, damit die Temperatur zwischen 0 und 45 °C bleibt. Dies reduziert die Aufladezeit beträchtlich und erhöht die Lebensdauer des Akkus. Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.
Weitere Informationen:
Schnell-Ladegerät:
true
Akkubeschaffenheit:
NiCd/NiMh
Ladespannung:
7.2 V | 24 V
Nennspannung:
230 V
Ladestrom A:
5.0
Eingangsspannung, bis V:
230
Eingangsspannung(en) V:
230
Länderausführung:
EU
Vorteil HL (kurz):
Schnellladezeiten
Leistungsbeschreibung:
Schnellladezeiten
(Version) Key RTB:
Ladegerät mit 5.0 A Strom
Spezifisches RTB1:
Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku: reduziert Aufladezeit beträchtlich, verlängert Lebensdauer
Spezifisches RTB2:
Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.
Spezifisches RTB3:
Für Turbo-Ladung von 7.2 bis 24 V NiCd/NiMH-Akkus von Bosch Akku-Geräten geeignet
Produkttext, ZB grau:
Schnellladegerät AL 2450 DV
SOL Date:
08.12.2004
Auslaufdatum:
01.06.2023
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1 kg
Nettogewicht:
1 kg
Volumen:
2,516 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
78 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
17
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.