Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer-Set HSS-R, 19-teilig, 1 - 10 mm, Metallkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 019 435 Bohrer
Bosch 2 607 019 435 Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019435
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019435
EAN/GTIN:
     3165140415538
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Metallbohrer-Set HSS-R (Rollgewalzt). 19-teilig. Der leistungsstarke Universalbohrer. Ein robuster Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl, hohe Elastizität und geringe Bruchgefahr dank warmverformter Herstellung. Universell geeignet für die unterschiedlichsten Metalle und Hartkunststoffe. Für praktisch jede Aufgabe bestens gerüstet: Metallbohrer-Set zum präzisen Bohren in Eisen, Stahl, Nichteisenmetallen, Grauguss und Hartkunststoffen. Bohrdurchmesser in 0,5-mm-Schritten ansteigend von 1 bis 10 mm. 19 Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl für Bohrmaschinen im handgeführten und stationären Einsatz. Lange Lebensdauer. Hohe Elastizität für geringe Bruchgefahr. Robuste Metallkassette für übersichtliche Aufbewahrung und Schutz der Bohrer. Universell einsetzbar, für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Inhalt des Sets: 19 HSS-R Metallbohrer mit Durchmesser: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm. Hinweis: Verwendung von Kühlmittel empfohlen, z. B. Bosch Universalschneideöl 2 607 001 409. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille tragen.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Metallkassette | Metallkassette mit Haftetikett mit Euroloch
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
9
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Durchmesser:
1 mm | 10 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Inhalt:
19 HSS-R-Metallbohrer, Ø 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/ 6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10 mm
Abmessung l:
170 mm
Abmessung b:
110 mm
Abmessung h:
35 mm
Abmessung (lxbxh):
170 x 110 x 35 mm
Gewicht:
0.66 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,66 kg
Nettogewicht:
0,66 kg
Volumen:
0,701 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
113 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,30* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.