Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 586 778 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 586 778 Bohrer
Bosch 2 608 586 778 Bohrer
Bosch 2 608 586 778 Bohrer
Bosch 2 608 586 778 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9716842
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 586 778
EAN/GTIN:
     3165140565622
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
  • Geeignet für Beton und armierten Beton, Kalksandstein, Mauerwerk.
    - Für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-max-Aufnahme.
    - Arbeitslängen 200, 400, 600, 800 und 1200 mm.
    - Ø 12 bis 15 mm als Zweischneider.
    - Wiederverschließbare Handwerkerverpackung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
25 mm
Länge (mm)
520 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Kalkstein, Mauerwerk
Schaftdurchmesser
18 mm
Arbeitslänge
400 mm
Schaftform
SDS-max.-Welle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 586 766
ab € 28,31*
Zubehör
Bosch
2 608 586 771
ab € 30,08*
Zubehör
Bosch
2 608 586 773
ab € 223,51*
Zubehör
Bosch
2 608 586 776
ab € 53,38*
Zubehör
Bosch
2 608 586 785
ab € 60,86*
Zubehör
Bosch
2 608 586 790
ab € 200,94*
Zubehör
Bosch
2 608 586 792
ab € 70,49*
Zubehör
Bosch
2 608 586 793
ab € 89,24*
Zubehör
Bosch
2608586796
ab € 72,23*
Zubehör
Bosch
2608586802
ab € 106,22*
Zubehör
Bosch
2608586804
ab € 147,08*
Zubehör
Bosch
2608586806
ab € 135,27*
Zubehör
Bosch
2607019329
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.