Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32-tlg. Holzdübel-Set, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607000542 Holzdübel-Set, 32-teilig, 8 mm, 40 mm
Bosch 2607000542 Holzdübel-Set, 32-teilig, 8 mm, 40 mm
Bosch 2607000542 Holzdübel-Set, 32-teilig, 8 mm, 40 mm
Bosch 2607000542 Holzdübel-Set, 32-teilig, 8 mm, 40 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140085328
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000542
EAN/GTIN:
     3165140085328
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
Holzbohrer-Satz
Holzbohrer-Set
Das Holzdübel-Set ist eine praktische Lösung für das Setzen von Dübeln in Holz. Es enthält einen Holzspiralbohrer, einen Tiefenanschlag, Dübelsetzer, Profilholzdübel und Holzleim. Das Set ist gebrauchsfertig und enthält das gesamte Zubehör, das für eine effiziente Arbeit in Weich- und Hartholz erforderlich ist. Der Holzspiralbohrer besitzt eine Zentrierspitze und Eckfräser für ausrissfreie Bohrlöcher und glatt gebohrte Lochwände.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff:
Holz
Durchmesser mm:
8
Länge mm:
40
Vorteil HL (kurz):
Praktisches Set für das Setzen von Dübeln in Holz
Leistungsbeschreibung:
Dübel in Holz setzen
(Version) Key RTB:
Es ist gebrauchsfertig und enthält das gesamte Zubehör für eine effiziente Arbeit in Weich. und Hartholz
Spezifisches RTB1:
Mit Holzspiralbohrer, Tiefenanschlag, Dübelsetzern, geriffelten Holzdübeln und Holzleim
Spezifisches RTB3:
Der Holzspiralbohrer besitzt eine Zentrierspitze und Eckfräser für ausrissfreie Bohrlöcher und glatt gebohrte Lochwände
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte
Produkttext, ZB grau:
32tlg. Holzdübel-Set
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,142 kg
Nettogewicht:
0,13 kg
Volumen:
0,692 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,59*
€ 7,88*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 7,92*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 7,94*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 7,97*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,66*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.