Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter, mit SDS plus-Aufnahmeschaft, 1/4-Zoll, 79 mm, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607000207
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000207
EAN/GTIN:
     3165140043380
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
SDS-Schnellwechselfutter
SDS-Wechselfutter
Der Universalhalter mit Schnellwechselfutter ermöglicht schnellen sowie besonders kraftschlüssigen Sitz bei allgemeinen Arbeiten. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits. Auch ist er mit Schnellwechselfutter Funktion ausgestattet, die schnellen und einfachen Bitwechsel sowie kraftschlüssigen Sitz des Bits ermöglicht. Der Universalhalter ist hervorragend für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet.
Weitere Informationen:
Abtrieb Zoll:
1/4
Gesamtlänge mm:
79
Durchmesser (D1) mm:
14
Aufnahmeschaft:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Einfacher Bitwechsel und besonders kraftschlüssiger Sitz
Leistungsbeschreibung:
Kraftschlüssiger Sitz, einfacher Wechsel
(Version) Key RTB:
Ein Dauermagnet gewährt kraftschlüssigen und sicheren Sitz.
Spezifisches RTB1:
Schnellwechselfutter mit kraftschlüssigem Sitz sowie schneller und einfacher Bitwechsel
Spezifisches RTB2:
Hervorragend geeignet für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Universalhalter | mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Anschlussmaß:
SDS-plus
Spannbereich:
14 mm
Rechts- und linksherum:
false
Schnellspannsystem:
false
Bruttogewicht:
0,051 kg
Nettogewicht:
0,045 kg
Volumen:
0,12 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: aufnahmeschaft sds plus, aufnahmeschaft sds, Bithalter, Bit-Halter, Halter für Bits, Universal-Bithalter, Universalhalter
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603393000
ab € 114,21*
Sonstiges
Bosch
0603394200
ab € 165,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.