Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2605411230
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605411230
EAN/GTIN:
     3165140612685
Suchbegriffe:
Staubsack
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Der Staubbeutel dient als Ersatzbeutel für das Auffangen von Sägemehl. Passend zu: GCM 8 SJ. GCM 10 J. GCM 10 S. GCM 10 SD. GCM 12. GCM 800 S. GTM 12. GTM 12 JL Professional.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Zum Aufsammeln von Staub
Leistungsbeschreibung:
Zum Aufsammeln von Staub
Produktlinie:
Zubehör PRO
Produkttext, ZB grau:
Staubbeutel zu Kapp- und Gehrungssägen
SOL Date:
01.05.2011
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0.05 kg
Nettogewicht:
0.04 kg
Volumen:
2.05 dm3
Abmessung Länge:
410 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B15001
€ 574,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.