Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationssäge GTM 12 JL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B15001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B15001
EAN/GTIN:
     3165140695268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Kombinationssäge GTM 12 JL, Die Kombinationssäge GTM 12 JL Professional ist die ideale Multifunktionssäge, wenn Vielseitigkeit gefragt ist. Sie ist eine Kombination aus Kapp- und Gehrungssäge mit einer Tischkreissäge in einem Gerät, und eignet sich somit für zahlreiche Anwendungen. Der kraftvolle 1.800-Watt-Motor der Kombinationssäge gewährleistet schnellen Arbeitsfortschritt, sowohl in der Konfiguration als Tischkreissäge als auch der Kapp- und Gehrungssäge. Dank des integrierten Lasers werden einfach präzise Ergebnisse erreicht. Diese Kombinationssäge wurde für das Sägen von Holz konzipiert. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie verschiedenen Arbeitstischen. Die GTM 12 JL Professional verfügt außerdem über einen Sanftanlauf. 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm, 40 (2 608 640 440). Schiebestock (1 619 P04 042)
Weitere Informationen:
Neigungseinstellung, links:
47 °
Neigungseinstellung, rechts:
2 °
Neigungseinstellung:
47 ° L / 2 ° R
Spannung, von:
220 V
Spannung, bis zu:
240 V
Spannung:
220 - 240 V | 240 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
604 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
707 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
462 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
604 x 707 x 462 mm
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Nenneingangsleistung:
1800 W
Schnittkapazität bei 0°, Höhe:
95 mm
Schnittkapazität bei 0°, Breite:
150 mm
Schnittkapazität 0°:
95 x 150 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe:
95 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite:
90 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:
95 x 90 mm
Gehrungseinstellung, links:
48 °
Gehrungseinstellung, rechts:
48 °
Gehrungseinstellung:
48 ° L / 48 ° R
Werkzeugabmessungen (Breite):
660 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
550 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
400 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
660 x550 x400 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
3800 min-1
Leerlaufdrehzahl:
3800 min-1 | 3800 1/min
Schnitthöhe Tischkreissäge:
51 mm
Gewicht:
21.0 kg
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
3.4 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Multifunktionale Kombinationssäge für eine vielseitige Performance
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kombination aus Kapp- und Gehrungssäge und Tischkreissäge in einem Gerät, somit vielseitig für zahlreiche Anwendungen | Kraftvoller 1800-Watt-Motor gewährleistet schnellen Arbeitsfortschritt, sowohl in der Konfiguration als Tischkreissäge als auch der Kapp- und Gehrungssäge | Dank des integrierten Lasers werden einfach präzise Ergebnisse erreicht
Titel:
Kombinationssäge GTM 12 JL Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 305 x 30 x 2.5 mm, 40 (2 608 640 440) | Schiebestock (1 619 P04 042)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Kombinationssäge
Breite:
150 mm
Höhe:
95 mm
Länge:
550 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Gehrungseinstellung links:
48 °
Gehrungseinstellung rechts:
48 °
Neigungseinstellung links:
47 °
Neigungseinstellung rechts:
2 °
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Bruttogewicht:
27,475 kg
Nettogewicht:
20,75 kg
Volumen:
197,287 dm3
Abmessung Länge:
707 mm
Abmessung Breite:
604 mm
Abmessung Höhe:
462 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 557,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,88*
€ 707,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,16*
€ 702,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,13*
€ 683,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,66*
€ 674,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,99*
€ 664,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640440
ab € 29,69*
Zubehör
Bosch
2608640441
ab € 34,06*
Zubehör
Bosch
2608640442
ab € 37,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.