Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz, SW 30 mm, L 50 mm, 30 mm, M20, 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 608 555 065 Steckschlüsselaufsatz
Bosch 1 608 555 065 Steckschlüsselaufsatz
Bosch 1 608 555 065 Steckschlüsselaufsatz
Bosch 1 608 555 065 Steckschlüsselaufsatz
Bosch 1 608 555 065 Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-1608555065
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608555065
EAN/GTIN:
     3165140088091
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Die Impact Control-Aufnahme ist ausgesprochen robust für das Schrauben von Sechskantschrauben mit Schlagschraubern und Steckschlüsseln ausgelegt. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen der Aufnahme höchste Haltbarkeit für Bestleistungen. Dieses Produkt ist für schwere Schraubaufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten bestimmt.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Länge:
50 mm
Schutzisoliert 1000 V:
false
Anschlussmaß:
1/2 Zoll | 43.0 mm
Maß:
30 mm
VDE-geprüft:
false
Außendurchmesser (D1) mm:
30
Schlüsselweite mm:
30
Außendurchmesser (D2) mm:
43.00
Für Gewinde:
M 20
Länge (L) mm:
50
Für Sechskantschrauben:
ja
Für Außen-Torx-Schrauben:
nein
Für Bohrschrauber und Schrauber:
nein
Für Schlagschrauber:
ja
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Antrieb Innenvierkant 1/2", ISO 1174-1
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,245 kg
Nettogewicht:
0,225 kg
Volumen:
0,182 dm3
Abmessung Länge:
108 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
41 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019J8000
ab € 226,40*
Sonstiges
Bosch
06019J8001
ab € 253,21*
Sonstiges
Bosch
06019J8003
ab € 457,65*
Sonstiges
Bosch
06019J8002
ab € 488,32*
Sonstiges
Bosch
0601435103
ab € 836,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.