Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack ProCORE18V+ 8.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02X00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02X00
EAN/GTIN:
     4053423252644
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akkupack ProCORE18V+ 8.0Ah, Mehr Leistung, mehr Laufzeit, und eine längere Lebensdauer* bei anspruchsvollen Anwendungen – unser Akku ProCORE18V+ Professional verwendet die neue „Tabless“-Zelltechnologie. Konventionelle Akkus besitzen „Multi-Tab“-Zellen, die nur zwei Tabs zur Stromleitung nutzen. Dieser Engpass trägt zum Widerstand des Akkus bei. Die revolutionäre „Tabless“-Zelltechnologie beseitigt diesen Engpass. Anstatt nur zwei Stromwege bietet unser neuer „Tabless“-Akku unzählige parallele Stromwege, die einen direkten elektrischen Kontakt zwischen den Elektroden und dem Gehäuse gewährleisten. Das Ergebnis: geringerer Widerstand, weniger Wärme und eine längere Laufzeit. Der ProCORE18V+ 8.0Ah Professional ist unser Doppelschicht-Akku mit der längsten Laufzeit in seiner Klasse. Er bietet eine bis zu 71 %** längere Laufzeit für anspruchsvolle, kabellose Anwendungen im Vergleich zum vorhandenen ProCORE18V 8.0Ah Professional. Er liefert eine Leistung entsprechend kabelgebundener BITURBO-Werkzeuge bis zu 2.000 W. Daher ist der ProCORE18V+ 8.0Ah Professional mit „Tabless“-Zelltechnologie in Kombination mit Bosch Professional BITURBO-Werkzeugen der perfekte Akku für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Karton
Weitere Informationen:
Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
77 x 117 x 69 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
86 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
126 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
119 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
86 x 126 x 119 mm
Akkuspannung:
18,0 V
Akkukapazität:
8,0 Ah
Gewicht:
1,001 kg
Positionierung:
Langlebiger „Tabless“-Akku: längere Laufzeit und maximale Leistung für BITURBO-Werkzeuge
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bis zu 71 %** längere Laufzeit für anspruchsvolle Anwendungen dank neuester, innovativer „Tabless“-Zelltechnologie | Längere Akkulebensdauer* dank ausgezeichnetem Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0 und der „Tabless“-Zelltechnologie | Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz
Titel:
Akkupack ProCORE18V+ 8.0Ah Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.05.2024
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
8 Ah
Bruttogewicht:
1.08 kg
Nettogewicht:
1.005 kg
Volumen:
1.275 dm3
Abmessung Länge:
126 mm
Abmessung Breite:
86 mm
Abmessung Höhe:
119 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
C
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 156,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A02T5G
€ 45,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.