Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät GAL 18V-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02T5G
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02T5G
EAN/GTIN:
     4053423248234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Ladegerät GAL 18V-160, Wenn du deine Akku-Elektrowerkzeuge lädst, ist ein langsames Ladegerät frustrierend, weil du Zeit verlierst und dein Arbeitsfluss gestört wird. Deshalb haben wir das GAL 18V-160 Professional entwickelt. Dieses ultraschnelle 18V-Akkuladegerät verfügt über einen Standardlademodus und zusätzliche Lademodi, um deine Produktivität zu steigern und Zeit zu sparen. Dank eines Ladestroms von 16 Ampere brauchst du nur 15 Minuten, bis dein ProCORE18V 8.0Ah Professional zu 50 % geladen ist – Das ist besonders angenehm, wenn du vor Tagesende einige Arbeiten abschließen musst. Lade den Akku während deiner Pause vollständig auf – die höchste Ladegeschwindigkeit für deinen Akku beträgt nur 44 Minuten. Dieses Ladegerät verfügt über ein Interface mit einer Modustaste, mit der du zusätzliche Lademodi aktivieren kannst: PowerBoost und Long Life. Der PowerBoost-Modus ist deine Wahl, wenn du mit der höchsten Geschwindigkeit vollständig laden willst. Wähle den Long Life-Modus, wenn du eine längere Akkulebensdauer und bis auf 80 % sanfter aufladen möchtest. Sogar wenn dein Akku sich während der Arbeit aufwärmt, kannst du ihn noch laden: Die Active Air Cooling-Technologie im Ladegerät ist im Innern mit 2 Ventilatoren ausgestattet, die die Akkus kühlen und sie auch während des Ladens kühl halten. Das ultraschnelle Ladegerät ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Die 5 LED-Lichter der Ladeanzeige geben den genauen Ladestatus deines Akkus an. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Breite):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
250 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
95 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
140 x 250 x 95 mm
Akkuladespannung, von:
14.4 V
Akku-Ladespannung, bis:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Positionierung:
Ultraschnelles 18V-Ladegerät: lädt einen ProCORE 18V 8.0Ah Professional in nur 44 Minuten vollständig auf
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ultraschnelles Ladegerät: lädt einen ProCORE 18V 8.0Ah Professional in nur 44 Minuten vollständig auf | 3 Lademodi: Standard, PowerBoost und Long Life | Active Air Cooling-Technologie: kühlt die Akkus und hält sie auch während des Ladens kühl
Titel:
Ladegerät GAL 18V-160 Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.04.2024
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Ladegerät
Bruttogewicht:
1 kg
Nettogewicht:
0,95 kg
Volumen:
3,325 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
140 mm
Abmessung Höhe:
95 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HK
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, akku für bosch 18v, akku für bosch, akku für bosch professional, Akku-Ladegerät, Batterieladegerät (Akku)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.