Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 6x GBA 18V 4,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A02 A2S Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 1 600 A02 A2S Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 1 600 A02 A2S Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02A2S
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02A2S
EAN/GTIN:
     4059952638928
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack 6 x GBA 18V 4.0Ah, Der Akku GBA 18V 4.0Ah ist für eine längere Laufzeit ausgelegt. Dank seiner höheren Akkukapazität ermöglicht er eine um 100 % längere Laufzeit als das Modell 18V 2.0Ah. Für bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt dieses Modell außerdem über COOLPACK 1.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Der GBA 18V 4.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige. 6 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Starter-Sets (1 600 A02 BV4)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
4.0 Ah
Gewicht:
3660 g | 3.66 kg
Ausführung:
sonstige
Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
74 x 115 x 56 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
357 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
357 x 442 x 151 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
4.0 Ah
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Positionierung:
4.0-Ah-Akku mit verlängerter Laufzeit aus der 18-Volt-Klasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bietet dank seiner höheren Akkukapazität eine um 100 % längere Laufzeit als das Modell 18V 2.0Ah | COOLPACK 1.0 verbessert die Wärmeableitung am Akku von innen nach außen für längere Lebensdauer und Laufzeit | Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance
Titel:
Akkupack 6 x GBA 18V 4.0Ah Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2022
Lieferumfang:
6 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Starter-Sets (1 600 A02 BV4)
SOL Date:
01.05.2022
Bruttogewicht:
5,56 kg
Nettogewicht:
3,66 kg
Volumen:
23,827 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,93*
€ 383,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,92*
€ 381,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,78*
€ 375,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,28*
€ 369,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,78*
€ 354,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600Z00038
ab € 42,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.