Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack GBA 18 Volt, 4.0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600Z00038
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 Z00 038
EAN/GTIN:
     3165140730464
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack GBA 18V 4.0Ah, Der Akku GBA 18V 4.0Ah ist für eine längere Laufzeit ausgelegt. Dank seiner höheren Akkukapazität ermöglicht er eine um 100 % längere Laufzeit als das Modell 18V 2.0Ah. Für bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt dieses Modell außerdem über COOLPACK 1.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Der GBA 18V 4.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige. Karton; 1 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
600 g | 0.6 kg
Kapazität:
4.0 Ah
Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
80 x 100 x 150 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
95 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
70 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
95 x 140 x 70 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
4.0 Ah
Positionierung:
4.0-Ah-Akku mit verlängerter Laufzeit aus der 18-Volt-Klasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bietet dank seiner höheren Akkukapazität eine um 100 % längere Laufzeit als das Modell 18V 2.0Ah | COOLPACK 1.0 verbessert die Wärmeableitung am Akku von innen nach außen für längere Lebensdauer und Laufzeit | Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance
Titel:
Akkupack GBA 18V 4.0Ah Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Karton | 1 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)
SOL Date:
01.01.2013
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Bruttogewicht:
0,69 kg
Nettogewicht:
0,6 kg
Volumen:
0,931 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.