Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugvorrichtung, Systemzubehör GDE max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Systemzubehör GDE max Professional
Bosch Systemzubehör GDE max Professional
Bosch Systemzubehör GDE max Professional
Bosch Systemzubehör GDE max Professional
Bosch Systemzubehör GDE max Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001G9
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001G9
EAN/GTIN:
     3165140760621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Systemzubehör GDE max, Die Staubabsaugung GDE max Professional ist die praktische und effektive Lösung für nahezu staubfreie Meißelarbeiten. Sie ermöglicht sauberes Arbeiten, reduziert die Reinigungszeiten und erhöht die Sicherheit für den Benutzer. Sie kann schnell und einfach auf verschiedene Arbeitspositionen eingestellt werden, erlaubt Meißelwechsel ohne Abbau der Absaugeinheit und wurde für die Verwendung mit dem Bosch Click & Clean System konzipiert – All das sorgt für komfortables und flexibles Arbeiten. Ihre Kompatibilität mit allen SDS max-Hämmern macht sie universell einsetzbar. Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Breite):
318 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
415 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
133 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
318 x 415 x 133 mm
Kompatibel mit:
allen aktuellen Bosch SDS max-Bohr- und Schlaghämmern
Gewicht:
1 kg
Positionierung:
Praktische und effektive Staubabsaugung für nahezu staubfreies Meißeln
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ermöglicht sauberes Arbeiten, reduziert die Reinigungszeiten und erhöht die Sicherheit für den Benutzer | Komfortables und flexibles Arbeiten: verschiedene Arbeitspositionen, Meißelwechsel ohne Abbau der Absaugeinheit | Für die Verwendung mit dem Bosch Click & Clean System konzipiert, kompatibel mit allen SDS max Hämmern
Titel:
Systemzubehör GDE max Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
10.10.2013
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Bruttogewicht:
1,54 kg
Nettogewicht:
0,843 kg
Volumen:
17,552 dm3
Abmessung Länge:
415 mm
Abmessung Breite:
318 mm
Abmessung Höhe:
133 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bohrstaubfänger bosch, bohrstaubfänger, Absaugeinrichtung
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611915003
ab € 674,16*
Sonstiges
Bosch
0611915002
ab € 682,38*
Sonstiges
Bosch
0611915001
ab € 435,88*
Sonstiges
Bosch
0611917103
ab € 776,83*
Sonstiges
Bosch
0611917102
ab € 834,48*
Sonstiges
Bosch
0611917100
ab € 550,78*
Sonstiges
Bosch
0611913002
ab € 1.081,02*
Sonstiges
Bosch
0611913000
ab € 692,89*
Sonstiges
Bosch
0611914001
ab € 444,76*
Sonstiges
Bosch
0611914003
ab € 639,84*
Sonstiges
Bosch
0611914002
ab € 675,29*
Sonstiges
Bosch
0611266100
ab € 749,14*
Sonstiges
Bosch
0611266000
ab € 822,61*
Sonstiges
Bosch
0611269001
ab € 437,29*
Sonstiges
Bosch
0611264000
ab € 409,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.