Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer mit SDS max GBH 5-40 DCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 5-40 DCE Professional 1150 W 340 RPM SDS Max
Bosch GBH 5-40 DCE Professional 1150 W 340 RPM SDS Max
Bosch GBH 5-40 DCE Professional 1150 W 340 RPM SDS Max
Bosch GBH 5-40 DCE Professional 1150 W 340 RPM SDS Max
Bosch GBH 5-40 DCE Professional 1150 W 340 RPM SDS Max
Bosch GBH 5-40 DCE Professional 1150 W 340 RPM SDS Max
Bosch GBH 5-40 DCE Professional 1150 W 340 RPM SDS Max
Artikel-Nr.:
     C4310-0611264000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611264000
EAN/GTIN:
     3165140461214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS max GBH 5-40 DCE, Der kabelgebundene GBH 5-40 DCE Professional ist im Bosch SDS max Bohrhammer Segment speziell dafür entwickelt, um eine komfortable Handhabung und ermüdungsärmeres Arbeiten bei zeitintensiven Anwendungen zu gewährleisten. Vibration Control und das geringe Gewicht ermöglichen müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen. Der Bohrhammer ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch robuste Metallkomponenten und ein optimiertes Schmiersystem aus. Der starke Motor liefert 8,8 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 40 mm sowie für leichte Meißelarbeiten in Beton und Stein. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Ferner verfügt der GBH 5-40 DCE Professional über konstante Drehzahl, eine Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl. Zusatzhandgriff (2 602 025 117). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Maschinentuch. Handwerkerkoffer (1 615 438 461)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1150 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
170 1/min | 340 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
8.8 J
Max. Schlagzahl:
3050 1/min
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
40 mm
Maschinengewicht:
6.8 kg
Länge:
485 mm
Höhe:
260 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
485 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
260 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
410 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
615 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
145 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
410 x 615 x 145 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1150 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
8.8 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
1500 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
2980 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
1500 - 2980 bpm
Nenndrehzahl, von:
165 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
330 min-1
Nenndrehzahl:
165 - 330 min-1
Gewicht:
6.8 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS max
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
12 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
40 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
12 - 40 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
18 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
32 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
18 - 32 mm
Mindestdurchmesser in Beton mit Durchbruchbohrern:
45 mm
Maximaldurchmesser in Beton mit Durchbruchbohrern:
55 mm
Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer:
45 - 55 mm
Mindestdurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen:
40 mm
Maximaldurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen:
90 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen:
40 - 90 mm
Positionierung:
Der Bosch SDS max-Bohrhammer für eine komfortable Handhabung bei zeitintensiven Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Vibration Control und ein geringes Gewicht ermöglichen müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen | Langlebig durch robuste Metallkomponenten und optimiertes Schmiersystem | Der leistungsstarke Motor liefert 8.8 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in natürliche Materialien | Meißeln in Stein
Titel:
Bohrhammer mit SDS max GBH 5-40 DCE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 602 025 117) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | Maschinentuch | Handwerkerkoffer (1 615 438 461)
SOL Date:
01.10.2008
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS max
Bruttogewicht:
10,78 kg
Nettogewicht:
7,2 kg
Volumen:
36,562 dm3
Abmessung Länge:
615 mm
Abmessung Breite:
410 mm
Abmessung Höhe:
145 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,50*
€ 532,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,40*
€ 516,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,87*
€ 505,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,18*
€ 498,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,20*
€ 486,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608580527
ab € 39,30*
Zubehör
Bosch
2608580528
ab € 46,98*
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,63*
Zubehör
Bosch
1618598159
ab € 49,45*
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 130,55*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 145,74*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 141,91*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 170,06*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 165,38*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 203,60*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 205,12*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 239,00*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,51*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 40,93*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 41,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.