Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-40 C, 2 Akku ProCORE18V 8.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Artikel-Nr.:
     C4310-0611917102
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611917102
EAN/GTIN:
     4059952615400
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-40 C, Der GBH 18V-40 C Professional bietet Leistung wie ein Netzgerät dank seiner BITURBO Brushless-Technologie für eine kraftvolle Schlagenergie von 9,0 J. Kabellose Freiheit mit ProCORE18V-Akkus für schnelles Bohren bis zu 40 mm und Meißelarbeiten sogar in rauen Umgebungen. Er bietet ein optimales Leistungs-Gewichtsverhältnis dank verbessertem Schlagwerk und sehr leistungsfähigem Antrieb. Zusätzlich zur Überlastkupplung besitzt der GBH 18V-40 C die Funktion KickBack Control, die einen plötzlichen Verlust der Werkzeugkontrolle erkennt. Wenn der Bohrer sich z. B. verkantet, schaltet der Akku-Bohrhammer sofort ab, um das Risiko für Hand- und Armverletzungen zu verringern. Der GBH 18V-40 C Professional ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Für maximale Leistung in Beton, Stein und Mauerwerk einen ProCORE18V-Akku ≥ 5,5 Ah wählen. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Ein User Interface mit Bluetooth Connectivity zeigt den Werkzeugstatus in Echtzeit an. Verschiedene Betriebsarten können über die Bosch Toolbox App gewählt und optional konfiguriert werden. Er verfügt auch über Sanftanlauf-Technologien wie Electronic Precision Control (EPC) und Adaptive Speed Control (ASC) für bequeme und genaue Arbeitsabläufe beim Bohren und Meißeln, ein LED-Licht, eine variable Drehzahl, einen Arretierschalter und Vario-Lock. XL-BOXX (1 605 438 1JH). 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). Maschinentuch. Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Zusatzhandgriff (1 607 031 2E7)
Weitere Informationen:
Mit Ladegerät:
true
Gewicht ohne Akkupack:
7 kg
Max. Schlagzahl:
3150 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
9 J
Bohrdurchmesser Beton:
40 mm
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Akkukapazität:
8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 365 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme | SDS max
Länge:
502 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
7.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Länge):
502 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
395 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
607 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
179 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
395 x 607 x 179 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
9 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
3130 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 3130 bpm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
360 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 360 min-1
Gewicht exkl. Akku:
7 kg
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von:
12 mm
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis:
40 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern:
12 - 40 mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from:
18 mm
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to:
32 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
18 - 32 mm
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
7.5 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
7.0 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kabellose Freiheit mit der Leistung eines Netzgeräts - SDS max-Allrounder für Meißeln in Beton und Bohren bis 40 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
BITURBO Brushless-Technologie mit ProCORE18V für Leistung wie ein Netzgerät und eine kraftvolle Schlagenergie von 9.0 J | Optimales Leistungs-Gewichtsverhältnis dank verbessertem Schlagwerk und sehr leistungsfähigem Antrieb | Reduziertes Verletzungsrisiko für Hand und Arm durch sofortiges Abschalten des Bohrhammers dank KickBack Control
Titel:
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-40 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Lieferumfang:
XL-BOXX (1 605 438 1JH) | 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | Maschinentuch | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | Zusatzhandgriff (1 607 031 2E7)
SOL Date:
01.09.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max
Bruttogewicht:
13,35 kg
Nettogewicht:
7 kg
Volumen:
42,918 dm3
Abmessung Länge:
607 mm
Abmessung Breite:
395 mm
Abmessung Höhe:
179 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
C
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 815,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,78*
€ 1.045,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,45*
€ 1.023,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,11*
€ 989,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,07*
€ 974,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,60*
€ 970,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611913002
ab € 1.086,60*
Sonstiges
Bosch
0611913000
ab € 695,98*
Sonstiges
Bosch
1618596457
ab € 130,80*
Sonstiges
Bosch
1618596458
ab € 162,01*
Sonstiges
Bosch
1618596459
ab € 152,35*
Sonstiges
Bosch
2608900229
ab € 41,40*
Sonstiges
Bosch
2608900241
ab € 49,74*
Sonstiges
Bosch
2607017368
ab € 36,16*
Sonstiges
Bosch
2608690097
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.