Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-36 C, 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 18V-36 C Professional 500 RPM SDS Max 6,1 kg Schwarz, Blau
Bosch GBH 18V-36 C Professional 500 RPM SDS Max 6,1 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-0611915002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611915002
EAN/GTIN:
     3165140996112
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-36 C, Der GBH 18V-36 C Professional kombiniert extrem kompakte Bauweise mit großer Leistungsstärke für anspruchsvolle Arbeiten in Beton. Mit einem geringen Gewicht von nur 6,1 kg ist er wesentlich kompakter und leichter gebaut als jeder andere Akku-Hammer mit SDS max auf dem Markt. Die BITURBO Brushless Technologie des Hammers mit bürstenlosem Motor sorgt für eine hervorragende Leistung von maximal 7,0 J. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Für maximale Leistung: ProCORE18V = 8,0 Ah. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Er verfügt über ein User Interface mit Bluetooth Connectivity für den Werkzeugstatus in Echtzeit und über unterschiedliche Werkzeugmodi sowie über neue elektronische Funktionen wie den Sanftanlauf beim Bohren und Meißeln und eine Schalterarretierung beim Meißeln, was ihn zum intelligentesten Hammer auf dem Markt macht 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF). Zusatzhandgriff (2 608 000 702). Maschinentuch (ET-Nr. 1 619 200 413). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 605 438 1G2)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
8.0 Ah
Mit Ladegerät:
true
Gewicht mit Akkupack:
6.1 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 500 1/min
Max. Schlagzahl:
2900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
7 J
Bohrdurchmesser Beton:
40 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme | SDS max
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Gewicht ohne Akkupack:
5.1 kg
Länge:
460 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
11.4 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
14 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
35 mm
Durchmesserbereich Hammerbohren in Beton:
14 - 35 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
460 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
408 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
618 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
150 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
408 x 618 x 150 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
6.1 kg
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
7 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
2900 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 2900 bpm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
500 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 500 min-1
Gewicht exkl. Akku:
5.1 kg
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from:
14 mm
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to:
35 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
14 - 35 mm
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
11.4 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
10.8 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Herausragende Kompaktheit und Leistung - der Akku-Hammer mit SDS max GBH 18V-36 C Professional von Bosch
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Extrem kompakt - wesentlich kompakter als jeder andere Akku-Hammer mit SDS max auf dem Markt | Maximale Kraft und leichtes Design - BITURBO Brushless Hammer mit bürstenlosem Motor mit ProCORE18V-Akku und einer Spitzenleistung von maximal 7.0 J bei 6.1 kg | Extrem intelligent - User Interface und Bluetooth Connectivity in Kombination mit Sanftanlauf und Schalterarretierung für permanentes Meißeln
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in natürliche Materialien | Meißeln in Stein
Titel:
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-36 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.03.2021
Lieferumfang:
2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF) | Zusatzhandgriff (2 608 000 702) | Maschinentuch (ET-Nr. 1 619 200 413) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 605 438 1G2)
SOL Date:
01.12.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max
Bruttogewicht:
11,71 kg
Nettogewicht:
5,1 kg
Volumen:
37,822 dm3
Abmessung Länge:
618 mm
Abmessung Breite:
408 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
C
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 682,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,44*
€ 865,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,89*
€ 863,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,46*
€ 849,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,00*
€ 834,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,38*
€ 812,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,67*
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 129,83*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 145,05*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 142,13*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 170,86*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 164,74*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 203,50*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 205,24*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 237,85*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,55*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 41,28*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 41,97*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,23*
Zubehör
Bosch
2608690127
ab € 56,21*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 8,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.