Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaghammer mit SDS max GSH 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSH 500 Professional SDS Max Schwarz, Blau, Rot 1100 W
Bosch GSH 500 Professional SDS Max Schwarz, Blau, Rot 1100 W
Bosch GSH 500 Professional SDS Max Schwarz, Blau, Rot 1100 W
Bosch GSH 500 Professional SDS Max Schwarz, Blau, Rot 1100 W
Bosch GSH 500 Professional SDS Max Schwarz, Blau, Rot 1100 W
Bosch GSH 500 Professional SDS Max Schwarz, Blau, Rot 1100 W
Artikel-Nr.:
     C4310-0611338700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611338700
EAN/GTIN:
     4059952505343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Schlaghammer mit SDS max GSH 5, Mit der optimalen Balance zwischen Leistungsvermögen und Haltbarkeit bewältigt der Hammer GSH 5 SDS max leichte Abbrucharbeiten ohne Probleme. Hohe Effizienz – Die optimierte Leichtbauweise in Kombination mit dem leistungsstarken Motor sorgen für ein hervorragendes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht. Zwölf Meißelpositionen, ein Ein-Hand-Vario-Lock-System und ein leichtes, kompaktes Design sorgen für eine komfortable und ergonomische Handhabung des Hammers – sogar beim Arbeiten über Kopf. Die verbesserte Schmierung und der optimierte Staubschutz des Werkzeugs sorgen für eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer. Das Gerät eignet sich für leichte Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk und Putz. Dieses Werkzeug mit dem GDE max verwenden. Der Hammer GSH 5 SDS max verfügt außerdem über ein Vario Lock und eine Schalterarretierung. Handwerkerkoffer. 1 x Spitzmeißel, SDS max, 280 mm (1 618 600 023). Zusatzhandgriff (2 602 025 142)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Max. Schlagzahl:
2900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
7.5 J
Maschinengewicht:
5.8 kg
Länge:
460 mm
Breite:
103 mm
Höhe:
235 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme | SDS max
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
2900 bpm
Verpackungsabmessungen (Breite):
398 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
503 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
157 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
398 x 503 x 157 mm
Nenneingangsleistung:
1100 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
7.5 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
2850 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
2850 bpm
Gewicht:
5.5 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
103 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
460 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
235 mm
Positionierung:
Beste Leistung in der Abbruchhammer-Einstiegsklasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hervorragendes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht - optimiertes leichtes Design und leistungsstarker Motor | Ergonomisches Design - leicht, kompakt und mit einhändig bedienbarem Vario Lock für bequemes Arbeiten sogar Überkopf | Höhere Lebensdauer - bessere Schmierung und optimierter Staubschutz verlängern die Werkzeuglebensdauer
Einsatzbereiche:
Meißeln in Beton | Meißeln in natürliche Materialien | Meißeln in Stein
Titel:
Schlaghammer mit SDS max GSH 5 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer | 1 x Spitzmeißel, SDS max, 280 mm (1 618 600 023) | Zusatzhandgriff (2 602 025 142)
SOL Date:
13.03.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlaghammer mit SDS max
Bruttogewicht:
9,689 kg
Nettogewicht:
6,175 kg
Volumen:
31,43 dm3
Abmessung Länge:
503 mm
Abmessung Breite:
398 mm
Abmessung Höhe:
157 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,72*
€ 422,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,92*
€ 397,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,63*
€ 380,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,44*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,74*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 41,20*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 41,95*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,24*
Zubehör
Bosch
2608690127
ab € 56,19*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 8,11*
Zubehör
Bosch
2608690125
ab € 53,67*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,37*
Zubehör
Bosch
2608690126
ab € 60,03*
Zubehör
Bosch
2608690124
ab € 9,81*
Zubehör
Bosch
2608690166
ab € 86,92*
Zubehör
Bosch
2608690098
ab € 14,91*
Zubehör
Bosch
2608690100
ab € 71,37*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.