Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaghammer mit SDS-max GSH 7 VC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSH 7 VC Schwarz, Blau 1500 W
Bosch GSH 7 VC Schwarz, Blau 1500 W
Bosch GSH 7 VC Schwarz, Blau 1500 W
Bosch GSH 7 VC Schwarz, Blau 1500 W
Bosch GSH 7 VC Schwarz, Blau 1500 W
Artikel-Nr.:
     C4310-0611322000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611322000
EAN/GTIN:
     3165140730587
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Schlaghammer mit SDS max GSH 7 VC, Der kabelgebundene GSH 7 VC Professional mit Vibration Control ist aufgrund seiner universellen Einsatzmöglichkeiten ein Allroundtalent im Bosch SDS max Schlaghammer Segment. Sein perfektes Leistungsgewicht ermöglicht es, viele SDS max Aufgaben mühelos zu erledigen. Der Schlaghammer ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch robuste Metallkomponenten aus. Der leistungsstarke Motor liefert 13 Joule Schlagenergie für schnelles Meißeln mit hoher Abtragsleistung. Dieses Elektrowerkzeug ist hauptsächlich für waagrechtes Meißeln in Beton und Stein bestimmt. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE max Professional. Der GSH 7 VC Professional verfügt über eine Schalterarretierung, konstante Drehzahl, Wiederanlaufschutz, Drehzahlvorwahl, Vario-Lock und Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen. Zusatzhandgriff. Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Maschinentuch. 1 x Spitzmeißel, SDS max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167). Handwerkerkoffer
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme | SDS max
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Spannung:
230 V
Max. Schlagzahl:
2720 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
13 J
Maschinengewicht:
8.5 kg
Länge:
540 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
280 mm
Schwingungsemissionswert ah:
1.7 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
9.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
1.7 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
9.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
410 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
620 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
148 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
410 x 620 x 148 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1500 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
13 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
1390 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
2700 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
1390 - 2700 bpm
Gewicht:
8.3 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
115 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
540 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
280 mm
Positionierung:
Der Bosch SDS max-Allround-Schlaghammer mit Vibration Control
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Sein perfektes Leistungsgewicht ermöglicht es, viele SDS max-Aufgaben bei Abbrucharbeiten mühelos zu erledigen | Langlebig durch robuste Metallkomponenten | Der leistungsstarke Motor liefert 13 Joule Schlagenergie für schnelles Meißeln mit hoher Abtragsleistung
Einsatzbereiche:
Meißeln in Beton | Meißeln in natürliche Materialien | Meißeln in Stein
Titel:
Schlaghammer mit SDS max GSH 7 VC Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | Maschinentuch | 1 x Spitzmeißel, SDS max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167) | Handwerkerkoffer
SOL Date:
01.01.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlaghammer mit SDS max
Bruttogewicht:
13,01 kg
Nettogewicht:
12 kg
Volumen:
37,622 dm3
Abmessung Länge:
620 mm
Abmessung Breite:
410 mm
Abmessung Höhe:
148 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 557,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,92*
€ 702,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,89*
€ 698,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,96*
€ 684,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,70*
€ 675,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,36*
€ 663,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,44*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,74*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 41,20*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 41,95*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,24*
Zubehör
Bosch
2608690127
ab € 56,19*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 8,11*
Zubehör
Bosch
2608690125
ab € 53,67*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,37*
Zubehör
Bosch
2608690126
ab € 60,03*
Zubehör
Bosch
2608690124
ab € 9,81*
Zubehör
Bosch
2608690166
ab € 86,92*
Zubehör
Bosch
2608690098
ab € 14,91*
Zubehör
Bosch
2608690100
ab € 71,37*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.